HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Αδιάβροχες πλάκες


Φίλτρα
Χρώμα: Γκρί , Αριθμός καταστημάτων: 1-Συσκευή
ΣτυλΜοντέλοΘερμοκρασία λειτουργίας.ΚατασκευήΥλικό κάλυψηςπροσανατολισμόςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΎψοςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL5206WO
-40 ° C έως 85 ° CΕκμαγείοΧυτά αλουμίνιοΟριζόντιοςFS / FD2.9 "0.81 "4.58 "€132.44
B
HBL5205WO
-40 ° C έως 85 ° CΕκμαγείοΧυτά αλουμίνιοΟριζόντιοςΣυσκευή2.9 "0.81 "4.58 "€116.68
C
HBL5221
-40 ° C έως 85 ° CΜορφοποιημένοΘερμοπλαστικόςΚάθετη βάσηFS / FD2.89 "1.08 "4.56 "€102.36
D
HBL5222
Μέγιστο συνεχές 75 ° C και ελάχιστο-40 ° C χωρίς κρούσηΜορφοποιημένοΘερμοπλαστικός-Συσκευή2.86 "1.1 "4.58 "€116.52

Αδιάβροχες πλάκες

Οι αδιάβροχες πλάκες Hubbell Wiring Device-Kellems χρησιμοποιούνται με αδιάβροχα κουτιά FS ή FD, GFCI, δοχεία υπερχείλισης και συσκευές Style Line για την προστασία τους από τυχαία σφάλματα λόγω διείσδυσης νερού ή βροχής. Αυτές οι UL & πιστοποιημένες πλάκες πιστοποιημένες με CSA διαθέτουν θερμοπλαστική / χυτό αλουμίνιο κατασκευή για αντοχή σε υψηλές κρούσεις και εξαιρετική θερμική απόδοση. Επιτρέπουν την τοποθέτηση τόσο σε οριζόντια όσο και σε κάθετη κατεύθυνση και μπορούν να αντέξουν θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 85 βαθμούς C. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις ανθεκτικές στις καιρικές πλάκες, διαθέσιμες σε ύψη 0.81, 1.08 και 1.1 ίντσες.
Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες πλάκες τοίχου με κατασκευή νεοπρενίου / σιλικόνης για να εξασφαλίσει σταθερότητα UV και αντοχή στην τριβή.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;