DAYTON Μετασχηματιστές κλάσης 2, μονού σχεδιασμού μοτέρ


Φίλτρα
Βαθμολογία περιβλήματος: Δεν έχει αξιολογηθεί , Hz: 50/60 , Τάση εξόδου: 24 VAC , Φάση: 1 , Θερμ. Αύξηση: 65 βαθμοί Γ
ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΤύπος περιβλήματοςΎψοςΤάση ΕισόδουΒάσηΒαθμολογία VAΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4VZE1
1.8 "κορνίζα1.9 "120 VACΠόδι203.3 "€17.56
A
4VZE2
1.8 "κορνίζα1.9 "120/208/240 VACΠόδι203.3 "€20.19
B
4VZE4
2.1 "κορνίζα2.2 "120/208/240 VACΠόδι403.7 "€20.07
C
4VZE5
2.4 "Κλειστοί2.2 "120 VACΠολλαπλή βάση403.5 "€27.93
D
4TGX7
4.1 "Πλάκα2.1 "120 VACΠλάκα404.1 "€31.50

Μετασχηματιστές κλάσης 2, μονού σχεδιασμού μοτέρ

Οι μετασχηματιστές Dayton Class 2 χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές χαμηλής τάσης, όπως ψηφιακοί ελεγκτές, χειριστήρια αερίου, ενεργοποιητές κινητήρα, συστήματα ανάφλεξης, έλεγχοι σταδίου και συστήματα ελέγχου HVACR. Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν θερμικούς διακόπτες κυκλώματος για την προστασία του εξοπλισμού και των εσωτερικών εξαρτημάτων από την τρέχουσα υπερφόρτωση και τις συνθήκες βραχυκυκλώματος. Διαθέτουν περίβλημα μετασχηματιστή πλάκας / πλαισίου / κλειστού τύπου που επιτρέπει την εφαρμογή σε συγκεκριμένες συνθήκες και μπορεί εύκολα να αντικαταστήσει οποιονδήποτε υπάρχοντα μετασχηματιστή με τις ίδιες πρωτεύουσες και δευτερεύουσες τάσεις / ονομασίες VA (ίση / μικρότερη από την αρχική). Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους μετασχηματιστές, διαθέσιμους σε ύψη 1.9 και 2.1 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;