Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 4VZE4 Έλεγχος μετασχηματιστή 120/208 / 240v 40va | AD9ZHD

DAYTON 4VZE4 Transformer Control 120/208/240v 40va

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9ZHD Μοντέλο: 4VZE4
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
€20.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής κλάσης 2
Βάθος2.1 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΧωρίς φινίρισμα
Βαθμολογία περιβλήματοςΔεν έχει αξιολογηθεί
Τύπος περιβλήματοςκορνίζα
Ύψος2.2 "
Hz50/60
Τάση Εισόδου120/208/240 VAC
ΒάσηΠόδι
Τάση εξόδου24 VAC
Φάση1
Θερμ. Αύξηση65 βαθμοί Γ
Βαθμολογία VA40
Πλάτος3.7 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7515
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8501312000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤύπος περιβλήματοςΎψοςΤάση ΕισόδουΒάσηΒαθμολογία VAΠλάτοςΤιμή
DAYTON 4TGX7 Έλεγχος μετασχηματιστή 120v 40va | AD9LHW 4TGX74.1 "Πλάκα2.1 "120 VACΠλάκα404.1 "€31.50
DAYTON 4VZE1 Έλεγχος μετασχηματιστή 120v 20va | AD9ZHA 4VZE11.8 "κορνίζα1.9 "120 VACΠόδι203.3 "€17.56
DAYTON 4VZE2 Έλεγχος μετασχηματιστή 120/208 / 240v 20va | AD9ZHB 4VZE21.8 "κορνίζα1.9 "120/208/240 VACΠόδι203.3 "€20.19
DAYTON 4VZE5 Έλεγχος μετασχηματιστή 120v 40va | AD9ZHE 4VZE52.4 "Κλειστοί2.2 "120 VACΠολλαπλή βάση403.5 "€27.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4VZE4 Transformer Control 120/208/240v 40va
€20.07 /μονάδα