Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 4VZE1 Έλεγχος μετασχηματιστή 120v 20va | AD9ZHA

DAYTON 4VZE1 Transformer Control 120v 20va

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9ZHA Μοντέλο: 4VZE1

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€17.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής κλάσης 2
Βάθος1.8 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΧωρίς φινίρισμα
Βαθμολογία περιβλήματοςΔεν έχει αξιολογηθεί
Τύπος περιβλήματοςκορνίζα
Ύψος1.9 "
Hz50/60
Τάση Εισόδου120 VAC
ΒάσηΠόδι
Τάση εξόδου24 VAC
Φάση1
Θερμ. Αύξηση65 βαθμοί Γ
Βαθμολογία VA20
Πλάτος3.3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5535
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8504314035
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤύπος περιβλήματοςΎψοςΤάση ΕισόδουΒάσηΒαθμολογία VAΠλάτοςΤιμή
DAYTON 4TGX7 Έλεγχος μετασχηματιστή 120v 40va | AD9LHW 4TGX74.1 "Πλάκα2.1 "120 VACΠλάκα404.1 "€31.50
DAYTON 4VZE2 Έλεγχος μετασχηματιστή 120/208 / 240v 20va | AD9ZHB 4VZE21.8 "κορνίζα1.9 "120/208/240 VACΠόδι203.3 "€20.19
DAYTON 4VZE4 Έλεγχος μετασχηματιστή 120/208 / 240v 40va | AD9ZHD 4VZE42.1 "κορνίζα2.2 "120/208/240 VACΠόδι403.7 "€20.07
DAYTON 4VZE5 Έλεγχος μετασχηματιστή 120v 40va | AD9ZHE 4VZE52.4 "Κλειστοί2.2 "120 VACΠολλαπλή βάση403.5 "€27.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4VZE1 Transformer Control 120v 20va
€17.56 /μονάδα