Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEARS VALVES 2012-005 Gate Valve, Socket, Buna, 1/2 Size, PVC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7WVW Πρότυπο: 2012-005Cross Ref: 4GXN9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€72.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάνα
Υλικό σώματοςPVC
Στυλ καπόΒιδωτές
Τύπος σύνδεσηςΣυγκολλητή υποδοχής
Χειρισμός υλικούΠολυπροπυλένιο
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου2 13 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού200 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Υλικό σφραγίδαςBuna-N
Υλικό μίσχωνPVC
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center4.125 "
Τύπος στελέχους βαλβίδαςΧωρίς άνοδο
Υλικό σφήναςΠολυπροπυλένιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγεθος σωλήναΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤιμή
SPEARS VALVES 2012-007 Gate Valve, Socket, Buna, 3/4 Size, PVC | AD7WVX 4GXP1 2012-0072 13 / 16 "3 / 4 "4.125 "€77.94
SPEARS VALVES 2012-010 Gate Valve, Socket, Buna, 1 Size, PVC | AD7WVY 4GXP2 2012-0103 5 / 16 "1"4-5 / 16 "€95.09
SPEARS VALVES 2012-012 Gate Valve, Socket, Buna, 1-1/4 Size, PVC | AD7WVZ 4GXP3 2012-0123 9 / 16 "1.25 "6.625 "€126.41
SPEARS VALVES 2012-015 Gate Valve, Socket, Buna, 1-1/2 Size, PVC | AD7WWA 4GXP4 2012-0153 9 / 16 "1.5 "6.5 "€161.10
SPEARS VALVES 2012-020 Gate Valve, Socket, Buna, 2 Size, PVC | AD7WWB 4GXP5 2012-0203 59 / 64 "2"6-59 / 64 "€210.04
SPEARS VALVES 2012-040 Gate Valve, Socket, Buna, 4 Size, PVC | CA4VHY 2012-040---€1,746.07
RFQ
SPEARS VALVES 2012-025 Gate Valve, Socket, Buna, 2-1/2 Size, PVC | CA6WGN 2012-025---€889.75
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEARS VALVES 2012-005 Gate Valve, Socket, Buna, 1/2 Size, PVC
€72.98 /μονάδα