Είδος | Αράχνη της σειράς CJ |
Γωνιακή μετατόπιση | 0.130 " |
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση | 0.90 μοίρες έως 1.30 βαθμούς. |
Αξονική κακή ευθυγράμμιση | 0.039 έως 252 " |
Χρώμα | Πράσινο |
Σύζευξη | Σαγόνι |
Τύπος ζεύξης | Ελαστομερές ένθετο |
Διάσταση G | 1.570 " |
Διαστάσεις | 2.830 " |
Απόσταση μεταξύ Spider και Hub Face (Dimension CL) | 0.200 " |
Υλικό | πολυουρεθάνης |
Μέγιστη. Γωνιακή μετατόπιση (Δ Ka), n=1500 [1/min] | 1.20 μοίρες |
Μέγιστη. Αξονική μετατόπιση (Δ Ka) | 0.1200 " |
Μέγιστη. Ακτινική μετατόπιση (Δ Kr) | 0.0180 " |
Max. Ταχύτητα | 3550 rpm |
Μέγιστη. Ροπή | 42480 ίντσες-λίβρες |
Ονομαστική ροπή | 21240 ίντσες-λίβρες |
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας | -30 βαθμ. έως 230 βαθμούς φά |
Εκτός Dia. | 6.300 " |
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση | 0.008 έως 0.027 " |
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ | 400 hp |
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ | 600 hp |
Διάμετρος σπειρώματος βίδας. | 3 / 8 "-16 |
Βιδωτή κλωστή ανά ίντσα | 3 / 8 "-16 |
Ρύθμιση μεγέθους θέσης ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση SL) | 0.980 " |
Εσωτερική διάμετρος αράχνης | 3.150 " |
Εξωτερική διάμετρος αράχνης | 6.300 " |
Μέγεθος αράχνης | 75 |
Πάχος αράχνης (Διάσταση W) | 1.180 " |
Τύπος αράχνης | 64 Shore Δ |
Μεγέθη αποθέματος | από 14 έως 180 |
Στυλ | Ανοιχτό κέντρο |
Θερμ. Εύρος | -30 βαθμ. έως 266 βαθμούς φά |
Τόμος | 46.83420 cu. σε. |
Γωνία εκκαθάρισης στο μέγ. Ροπή | 3.60 μοίρες |
Γωνία εκκαθάρισης στην ονομαστική ροπή | 2.50 μοίρες |