SOUTHWIRE COMPANY 55282908 Flexible Metal Conduit, 3 Inch Size | CG6EZD

SOUTHWIRE COMPANY 55282908 Εύκαμπτος μεταλλικός αγωγός, μέγεθος 3 ίντσας

Στοιχείο: CG6EZD Μοντέλο: 55282908
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύκαμπτο σωλήνα
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα15 "
Μέγεθος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Λυγίστε την ακτίναΜέγεθοςΤιμή
SOUTHWIRE COMPANY 55282001 Ευέλικτος μεταλλικός αγωγός, μέγεθος 3/8 ίντσας | CG6EYV 552820012"3 / 8 "-
RFQ
SOUTHWIRE COMPANY 55282101 Ευέλικτος μεταλλικός αγωγός, μέγεθος 1/2 ίντσας | CG6EYW 552821013"1 / 2 "-
RFQ
SOUTHWIRE COMPANY 55282201 Ευέλικτος μεταλλικός αγωγός, μέγεθος 3/4 ίντσας | CG6EYX 552822014"3 / 4 "-
RFQ
SOUTHWIRE COMPANY 55282304 Ευέλικτος μεταλλικός αγωγός, μέγεθος 1 ίντσας | CG6EYY 552823045"1"-
RFQ
SOUTHWIRE COMPANY 55282404 Εύκαμπτος μεταλλικός αγωγός, μέγεθος 1-1/4 ίντσας | CG6EYZ 552824046.25 "1 1/4 λίβρες-
RFQ
SOUTHWIRE COMPANY 55282508 Εύκαμπτος μεταλλικός αγωγός, μέγεθος 1-1/2 ίντσας | CG6EZA 552825087.5 "1 1/2 λίβρες-
RFQ
SOUTHWIRE COMPANY 55282608 Εύκαμπτος μεταλλικός αγωγός, μέγεθος 2 ιντσών | CG6EZB 5528260810 "2"-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY 55282908 Εύκαμπτος μεταλλικός αγωγός, μέγεθος 3 ίντσας