LIFT-ALL EN150X26 Round Sling Endless 26 Feet 13 200 Lb. | AD2ZFX 3WZW8

LIFT-ALL EN150X26 Στρογγυλή σφεντόνα Endless 26 Feet 13 200 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2ZFX Μοντέλο: EN150X26Cross Ref: 3WZW8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€349.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλό σφεντόνα
Χωρητικότητα καλαθιού26,400 lbs.
Χωρητικότητα Choker Hitch10,600 λίβρες
Κωδικός χρώματοςRed
Διάμετρος1.375 "
Μήκος26ft.
ΥλικόΠολυεστέρας
Τύπος σφεντόναςΑτελείωτη
Θερμ. Εύρος-50 έως 200 βαθμούς F
Κάθετη ικανότητα ανατροπής13,200 λίβρες
Πλάτος υπό φορτίο2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ5607504000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάθετη ικανότητα ανατροπήςΧωρητικότητα καλαθιούΧωρητικότητα Choker HitchΠλάτος υπό φορτίοΚωδικός χρώματοςΔιάμετροςΜήκοςΥλικόΤιμή
LIFT-ALL EN30X10 Round Sling Endless 10 Feet 2600 Lb. | AC3DQT 2RU52 ΕΝ30Χ102600 λίβρες5,200 lbs.2100 λίβρες1"Μωβ5 / 8 "10ft.Πολυεστέρας€61.91
LIFT-ALL EN60X12 Round Sling Endless 12 Feet 5300 Lb. | AC3DQU 2RU53 ΕΝ60Χ125300 λίβρες10,600 lbs.4200 λίβρες1.375 "Πράσινο7 / 8 "12ft.Πολυεστέρας€92.37
LIFT-ALL EN60X20 Round Sling Endless 20 Feet 5300 Lb. | AC3DQV 2RU54 ΕΝ60Χ205300 λίβρες10,600 lbs.4200 λίβρες1.375 "Πράσινο7 / 8 "20ft.Πολυεστέρας€138.11
LIFT-ALL EN90X3 Round Sling Endless 3 Feet 8400 Lb. | AC3DQW 2RU55 ΕΝ90Χ38400 λίβρες16,800 lbs.6700 λίβρες1.75 "Κίτρινο1.125 "3ft.Πολυεστέρας€39.62
LIFT-ALL EN90X12 Round Sling Endless 12 Feet 8400 Lb. | AC3DQX 2RU56 ΕΝ90Χ128400 λίβρες16,800 lbs.6700 λίβρες1.75 "Κίτρινο1.125 "12ft.Πολυεστέρας€116.72
LIFT-ALL EN90X20 Round Sling Endless 20 Feet 8400 Lb. | AC3DQY 2RU57 ΕΝ90Χ208400 λίβρες16,800 lbs.6700 λίβρες1.75 "Κίτρινο1.125 "20ft.Πολυεστέρας€186.07
LIFT-ALL EN150X6 Round Sling Endless 6 Feet 13 200 Lb. | AC3DQZ 2RU58 ΕΝ150Χ613,200 λίβρες26,400 lbs.10,600 λίβρες2"Red1.375 "6"Πολυεστέρας€93.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIFT-ALL EN150X26 Στρογγυλή σφεντόνα Endless 26 Feet 13 200 Lb.
€349.87 /μονάδα