A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 Ρουλεμάν: Μπάλα , Απαιτούμενος πυκνωτής: Ναι , Καθήκον: Συνεχής , Ομάδα Αποδοτικότητας: Αρχικό , περίβλημα: DP , Κατηγορία μόνωσης: B , Αξιολόγηση μετατροπέα: Οχι , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: Γενική εφαρμογή , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Προσανατολισμός: Οριζόντια ή κάθετη , Φάση: 1 , RPM: 1725 , Θερμική προστασία: Αυτόματο , Εγγύηση: 1 χρόνια
Χαρακτηριστικά
- Διαθέτουν αδιάβροχα περιβλήματα που επιτρέπουν τη ροή του εξωτερικού αέρα μέσω των περιελίξεων του κινητήρα για να τον διατηρούν δροσερό κατά τη συνεχή λειτουργία.
- Προσφέρουν μονοφασικό σχεδιασμό και επιτυγχάνουν μέγιστη ταχύτητα 1800 σ.α.λ. Τοποθετούνται είτε σε οριζόντιο είτε σε κάθετο προσανατολισμό για διευκόλυνση του χρήστη.
- Έρχονται ενσωματωμένα με ελαστικές βάσεις δακτυλίου για να κρατούν τον κινητήρα αναρτημένο για μειωμένους κραδασμούς και θόρυβο που παράγεται κατά την εκκίνηση του κινητήρα.
- Διατίθενται σε αδιάβροχα και ανοιχτά περιβλήματα για να επιτρέπουν τη ροή του εξωτερικού αέρα πάνω και γύρω από τις περιελίξεις του κινητήρα για να διατηρηθεί δροσερό και να αποτραπεί η είσοδος σκουπιδιών
Συχνές Ερωτήσεις
Ποιες είναι οι χρήσεις των αυτόματων θερμικών προστατευτικών;
Το θερμικό προστατευτικό είναι μια συσκευή ευαίσθητη στην αυξημένη θερμοκρασία κινητήρα και προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση λόγω υπερφόρτωσης ή αδυναμίας εκκίνησης. Αυτές οι μονάδες είναι διαθέσιμες με χειροκίνητη ή αυτόματη επαναφορά.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κινητήρων μονής και πολλαπλών ταχυτήτων;
Ένας κινητήρας μονής ταχύτητας έχει μια σταθερή ονομαστική ταχύτητα στην οποία λειτουργεί όταν τροφοδοτείται με την προκαθορισμένη τάση και συχνότητα. Ένας κινητήρας πολλαπλών ταχυτήτων λειτουργεί με περισσότερες από μία ταχύτητες (ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης του κινητήρα στην παροχή).
Ποιος είναι ο τύπος του προσανατολισμού τοποθέτησης σε αυτούς τους κινητήρες;
Οι κινητήρες ανεμιστήρα και ανεμιστήρα μπορούν να τοποθετηθούν σε οριζόντιο ή κατακόρυφο προσανατολισμό για διευκόλυνση του χρήστη.