MARATHON MOTORS 5KC46LN0149X Μοτέρ 3/4 Hp 1725 Rpm 115 / 208-230v Auto | AD6NXN 46N382 / C1156

MARATHON MOTORS 5KC46LN0149X Motor 3/4 Hp 1725 Rpm 115 / 208-230v Auto

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6NXN Μοντέλο: 5KC46LN0149XCross Ref: 46N382 / C1156

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€731.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΝαι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
κορνίζα56
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο13.3 / 6.5-6.6
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Ονομαστικός μετατροπέαςΟχι
Μήκος λιγότερο άξονας8.875 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
ΒάσηΒάση βάσης
RPM πινακίδας1725
Ονομαστική απόδοση70%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος10.75 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Τάση115 / 208-230
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.15
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)34.77
Πλάτος πλοίου (cm)18.11
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘέση τοποθέτησης κινητήρακορνίζαΥλικό πλαισίωνΣχεδιασμός άξονα κινητήραΘερμική προστασία κινητήραΒάσηRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΤιμή
MARATHON MOTORS 5KCR49PN0098X Gp Motor Carbon Steel Odp 3/4 Hp 1725/1425 Rpm 56 | AA9ZKE 1K105 / EG272 5KCR49PN0098XΌλη η γωνία56ΑτσάλιΚλειδωμένοAUTOΒάση βάσης1725/142575.2%€874.76
MARATHON MOTORS 5KC48UN6052 Γενικός σκοπός Μοτέρ άνθρακα χάλυβα Odp 1/2 Hp 1140 Rpm 56 | AC2GJQ 2K516 / C1264 5KC48UN6052-56Έλασης χάλυβαΚλειδωμένοΚανέναςΒάση βάσης1140-€1,045.37
MARATHON MOTORS 5KC36LN26 Κινητήρας 1/3 Hp 1725/1425 Rpm 115 / 208-230v | AD6NWN 46N356 / C209 5KC36LN26Οριζόντιος48Έλασης χάλυβαΔιαμέρισμαΚανέναςΒάση βάσης1725/142559.5%€500.42
MARATHON MOTORS 5KC36LN26X Κινητήρας 1/3 Hp 1725/1425 Rpm 115 / 208-230v | AD6NWP 46N357 / C210 5KC36LN26ΧΟριζόντιος48Έλασης χάλυβαΔιαμέρισμαAUTOΒάση βάσης1725/142559.5%€624.19
MARATHON MOTORS 5KC46JN0002X Motor 3/4 Hp 1725 Rpm 115 / 208-230v Auto | AD6NWR 46N359 / C138 5KC46JN0002ΧΟριζόντιος56Έλασης χάλυβαΚλειδωμένοAUTOΒάση βάσης172568%€662.13
MARATHON MOTORS 5KC49PN6051 Motor 1/3 Hp 1140 Rpm 115 / 230v Κανένα | AD6NWV 46N365 / C1258 5ΚC49PN6051Οριζόντιος56Έλασης χάλυβαΚλειδωμένοΚανέναςΒάση βάσης114050%€792.09
MARATHON MOTORS 5KC49PN6051X Κινητήρας 1/3 Hp 1140 Rpm 115 / 230v Auto | AD6NWW 46N366 / C548 5KC49PN6051ΧΟριζόντιος56Έλασης χάλυβαΚλειδωμένοAUTOΒάση βάσης114050%€826.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC46LN0149X Motor 3/4 Hp 1725 Rpm 115 / 208-230v Auto
€731.40 /μονάδα