MARATHON MOTORS 5KC49PN0155 Κινητήρας 1/2 Hp 1725 Rpm 115 / 208-230v Κανένα | AD6NXT 46N387 / C235

MARATHON MOTORS 5KC49PN0155 Μοτέρ 1/2 Hp 1725 Rpm 115/208-230v Καμία

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6NXT Μοντέλο: 5KC49PN0155Cross Ref: 46N387 / C235

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€615.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΝαι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
κορνίζα56
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο13.6 / 6.7-6.8
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Ονομαστικός μετατροπέαςΟχι
Μήκος λιγότερο άξονας9.437 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
ΒάσηΒάση βάσης
RPM πινακίδας1725
Ονομαστική απόδοση68%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος11.375 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1 15 / 16 "
Τάση115 / 208-230
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)34.77
Πλάτος πλοίου (cm)18.11
Κωδικός ΕΣ8501406040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο κινητήρας Marathon 5KC49PN0155 χρησιμοποιείται σε πριονοκορδέλες, πρέσες τρυπανιών, ανεμιστήρες, αγροτικό εξοπλισμό και ανεμιστήρες καλοκαιρινής ψύξης. Μετατρέπει την ισχύ AC σε ροπή για την κίνηση μηχανικών φορτίων. Αυτή η ροπή είναι το μέτρο της δύναμης συστροφής ή περιστροφής.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο κινητήρας Marathon 5KC49PN0155 διαθέτει μόνιμα λιπασμένα, διπλά σφραγισμένα ρουλεμάν για ομαλή κίνηση, παρατεταμένη διάρκεια ζωής του κινητήρα και μειωμένη τριβή του κινητήρα.
  • Διαθέτει ένα ανοιχτό περίβλημα που δεν στάζει για να επιτρέπει την εξωτερική ροή αέρα μέσω των περιελίξεων του κινητήρα για να διατηρείται δροσερό κατά τη συνεχή λειτουργία.
  • Αυτή η μονάδα με μόνωση κατηγορίας Β προσφέρει μονοφασικό σχεδιασμό και επιτυγχάνει μέγιστη ταχύτητα 1800 σ.α.λ.
  • Επιτρέπει την τοποθέτηση της βάσης βάσης με οριζόντιο / κατακόρυφο προσανατολισμό για διευκόλυνση του χρήστη.
  • Το μοντέλο είναι εξοπλισμένο με ελαστικές βάσεις δακτυλίου για να διατηρεί τον κινητήρα αναρτημένο για μειωμένους κραδασμούς και θόρυβο που παράγεται κατά την εκκίνηση του κινητήρα.
  • Αυτός ο κινητήρας από χάλυβα διαθέτει άξονα με κλειδί με δεξιόστροφη / αριστερόστροφη περιστροφή.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CSA
  • UL

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μονοφασικών, διπλών και τριφασικών κινητήρων;

A.

  • Μονοφασικός κινητήρας: Το ρεύμα ρέει μέσω ενός μόνο αγωγού.
  • Διφασικός κινητήρας: Το ρεύμα ρέει μέσω αγωγών 4 συρμάτων (2 για κάθε φάση).
  • Τριφασικός κινητήρας: Το ρεύμα διέρχεται από 3 ξεχωριστούς αγωγούς.

Ε. Ποιος είναι ο σκοπός ενός άξονα με κλειδί;

Α. Ένα κλειδί άξονα είναι ένα κομμάτι μετάλλου που συνδέει ένα στοιχείο περιστρεφόμενης μηχανής με τον άξονα. Επιτρέπει τη μετάδοση της ροπής και αποτρέπει τη σχετική περιστροφή μεταξύ δύο μερών.

Ε. Τι σημαίνει μόνωση Κατηγορίας Β;

Α. Οι κινητήρες έχουν μόνωση κατηγορίας Β για έλεγχο θερμοκρασίας. Οι μονωμένοι κινητήρες κατηγορίας Β μπορούν να διαχειριστούν θερμοκρασίες έως και 130 βαθμούς Κελσίου.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘέση τοποθέτησης κινητήρακορνίζαΥλικό πλαισίωνΣχεδιασμός άξονα κινητήραΘερμική προστασία κινητήραΒάσηRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΤιμή
MARATHON MOTORS 5KCR49PN0098X Gp Motor Carbon Steel Odp 3/4 Hp 1725/1425 Rpm 56 | AA9ZKE 1K105 / EG272 5KCR49PN0098XΌλη η γωνία56ΑτσάλιΚλειδωμένοAUTOΒάση βάσης1725/142575.2%€874.76
MARATHON MOTORS 5KC48UN6052 Γενικός σκοπός Μοτέρ άνθρακα χάλυβα Odp 1/2 Hp 1140 Rpm 56 | AC2GJQ 2K516 / C1264 5KC48UN6052-56Έλασης χάλυβαΚλειδωμένοΝ/ΑΒάση βάσης1140-€1,045.37
MARATHON MOTORS 5KC36LN26 Κινητήρας 1/3 Hp 1725/1425 Rpm 115 / 208-230v | AD6NWN 46N356 / C209 5KC36LN26Οριζόντιος48Έλασης χάλυβαΔιαμέρισμαΝ/ΑΒάση βάσης1725/142559.5%€500.42
MARATHON MOTORS 5KC36LN26X Κινητήρας 1/3 Hp 1725/1425 Rpm 115 / 208-230v | AD6NWP 46N357 / C210 5KC36LN26ΧΟριζόντιος48Έλασης χάλυβαΔιαμέρισμαAUTOΒάση βάσης1725/142559.5%€624.19
MARATHON MOTORS 5KC46JN0002X Motor 3/4 Hp 1725 Rpm 115 / 208-230v Auto | AD6NWR 46N359 / C138 5KC46JN0002ΧΟριζόντιος56Έλασης χάλυβαΚλειδωμένοAUTOΒάση βάσης172568%€662.13
MARATHON MOTORS 5KC49PN6051 Motor 1/3 Hp 1140 Rpm 115 / 230v Κανένα | AD6NWV 46N365 / C1258 5ΚC49PN6051Οριζόντιος56Έλασης χάλυβαΚλειδωμένοΝ/ΑΒάση βάσης114050%€792.09
MARATHON MOTORS 5KC49PN6051X Κινητήρας 1/3 Hp 1140 Rpm 115 / 230v Auto | AD6NWW 46N366 / C548 5KC49PN6051ΧΟριζόντιος56Έλασης χάλυβαΚλειδωμένοAUTOΒάση βάσης114050%€826.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC49PN0155 Μοτέρ 1/2 Hp 1725 Rpm 115/208-230v Καμία
€615.38 /μονάδα