Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SOLBERG 235P Στοιχείο φίλτρου 5 μικρό | AD7QPA 4FY79

SOLBERG Στοιχείο φίλτρου 235P 5 Micron

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7QPA Μοντέλο: 235PΣταυρός: 4FY79

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€145.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτοιχείο φίλτρου
Υλικό στοιχείουΠολυεστέρας
Για χρήση με Blower No.CT-235P-300C, 235P, FS-235P-400, CT-235P-400C, VFC904A-7W, VFC800A-7W, VFD6D, VFD8, VFD9
Ύψος9.625 "
Μέσα Dia.4-3 / 4 "
Εκτός Dia.7-7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΑντικατάσταση κασέτας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.935
Ύψος πλοίου (cm)29.46
Μήκος πλοίου (cm)24.38
Πλάτος πλοίου (cm)23.88
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέσα Dia.Εκτός Dia.Τιμή
Φίλτρο εισαγωγής στοιχείων SOLBERG 15 | AB3AHV 1R416 152 5 / 16 "3"4-3 / 8 "€19.66
Φίλτρο εισαγωγής στοιχείων SOLBERG 19P | AB3AHW 1R417 19P4.75 "3"4-3 / 8 "€36.24
SOLBERG 02 Στοιχείο φίλτρου 2 Micron | AD7QNL 4FY37 021"-1-1 / 8 "€7.59
SOLBERG 10TM Στοιχείο φίλτρου 2 Micron | AD7QNM 4FY38 10TM1.375 "-4"€14.95
Στοιχείο φίλτρου SOLBERG 31P 5.75 Od | AD7QNN 4FY39 31P4.75 "3-5 / 8 "5-3 / 4 "€53.21
Στοιχείο φίλτρου SOLBERG 231P 5.75 Od | AD7QNP 4FY40 231P9.5 "3-5 / 8 "5-3 / 4 "€95.96
Φίλτρο εισαγωγής στοιχείων SOLBERG 14 | AE2ZAK 5A717 142 5 / 16 "3"4-3 / 8 "€13.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLBERG Στοιχείο φίλτρου 235P 5 Micron
€145.52 /μονάδα