Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Στοιχείο φίλτρου SOLBERG 31P 5.75 Od | AD7QNN 4FY39

SOLBERG 31P Στοιχείο φίλτρου 5.75 Οδ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7QNN Μοντέλο: 31PΣταυρός: 4FY39

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€53.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτοιχείο φίλτρου
Υλικό στοιχείουΠολυεστέρας
Για χρήση με Blower No.5Z188, 5Z651, 6JD27, 6JD28
Ύψος4.75 "
Μέσα Dia.3-5 / 8 "
Εκτός Dia.5-3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΑντικατάσταση κασέτας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)19.81
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέσα Dia.Εκτός Dia.Τιμή
Φίλτρο εισαγωγής στοιχείων SOLBERG 15 | AB3AHV 1R416 152 5 / 16 "3"4-3 / 8 "€19.66
Φίλτρο εισαγωγής στοιχείων SOLBERG 19P | AB3AHW 1R417 19P4.75 "3"4-3 / 8 "€36.24
SOLBERG 02 Στοιχείο φίλτρου 2 Micron | AD7QNL 4FY37 021"-1-1 / 8 "€7.59
SOLBERG 10TM Στοιχείο φίλτρου 2 Micron | AD7QNM 4FY38 10TM1.375 "-4"€14.95
Στοιχείο φίλτρου SOLBERG 231P 5.75 Od | AD7QNP 4FY40 231P9.5 "3-5 / 8 "5-3 / 4 "€95.96
SOLBERG 235P Στοιχείο φίλτρου 5 μικρό | AD7QPA 4FY79 235P9.625 "4-3 / 4 "7-7 / 8 "€145.52
Φίλτρο εισαγωγής στοιχείων SOLBERG 14 | AE2ZAK 5A717 142 5 / 16 "3"4-3 / 8 "€13.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLBERG 31P Στοιχείο φίλτρου 5.75 Οδ
€53.21 /μονάδα