SCHNEIDER ELECTRIC 30mm, 2NO / 2NC, Διακόπτης Joystick


Οι διακόπτες χειριστηρίου 30 mm της Schneider Electric είναι ιδανικοί για τον ακριβή χειρισμό της θέσης και του προσανατολισμού του εξοπλισμού. Χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της κίνησης ρομποτικών βραχιόνων, γερανών και άλλων μηχανημάτων στην επιτήρηση και ασφάλεια, τα παιχνίδια, τον βιομηχανικό αυτοματισμό και την αεροδιαστημική.

Φίλτρα
Bezel: Μέταλλο , Φόρμα Επικοινωνίας: 2NO / 2NC , Αξιολόγηση επικοινωνίας: 10Α @ 600 VAC , Αξιολόγηση IP: 66 , Βαθμολογία NEMA: 4, 13 , Μέγεθος: 30mm
ΣτυλΜοντέλοΕνέργειεςΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
9001K37
Συντηρείται: Οριζόντια και κάθετη λειτουργίαΜη μανδάλωση€520.58
A
9001K36
Συντηρείται με μανδάλωση, οριζόντια και κάθετη λειτουργίαΜικρό€520.58
A
9001K35
Στιγμιαία: Άνοιξη Επιστροφή στο Κέντρο, Οριζόντια και Κάθετη λειτουργίαΜη μανδάλωση€504.95
B
9001K34
Στιγμιαία: Επιστροφή άνοιξη στο κέντρο με μανδάλωση, οριζόντια και κάθετη λειτουργίαΜικρό€504.95

Μηχανισμός εργασίας

  • Κρατήστε σταθερά το joystick χρησιμοποιώντας την καθορισμένη λαβή ή λαβή.
  • Προσδιορίστε την κατεύθυνση προς την οποία θέλετε να μετακινήσετε ή να ελέγξετε τον συνδεδεμένο εξοπλισμό ή σύστημα.
  • Ασκήστε απαλή πίεση και μετακινήστε το joystick προς την επιθυμητή κατεύθυνση.
  • Δώστε προσοχή στην απόκριση του συνδεδεμένου εξοπλισμού ή συστήματος καθώς μετακινείτε το joystick.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι διακόπτες joystick μπορούν να λειτουργήσουν κάθετα και οριζόντια, επιτρέποντας ευέλικτες επιλογές ελέγχου σε διαφορετικούς προσανατολισμούς.
  • Διαθέτουν μεταλλικές κατασκευές για να παρέχουν αντοχή για αξιόπιστη και μακροχρόνια λειτουργία.
  • Αυτοί οι χειριστές joystick περιλαμβάνουν διατηρημένες / στιγμιαίες ενέργειες, παρέχοντας ευελιξία στον τρόπο συμπεριφοράς του διακόπτη μετά την ενεργοποίηση.
  • Διαθέτουν μια επιλογή μανδάλωσης / μη μανδάλωσης για την παροχή της επιλογής διατήρησης της κατάστασής του μόλις ενεργοποιηθεί ή επιστροφής στην αρχική του κατάσταση κατά την απελευθέρωση.
  • Τα επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν κανονικά ανοιχτές και κανονικά κλειστές διαμορφώσεις επαφών, παρέχοντας ευελιξία στη σύνδεση και τον έλεγχο διαφορετικών λειτουργιών.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • CSA
  • UL

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να εγκαταστήσετε αυτούς τους διακόπτες joystick;

  • Προσδιορίστε τη θέση στερέωσης του διακόπτη του joystick.
  • Προετοιμάστε την επιφάνεια στήριξης φροντίζοντας να είναι καθαρή και επίπεδη.
  • Συνδέστε την καλωδίωση σύμφωνα με το παρεχόμενο διάγραμμα.
  • Τοποθετήστε με ασφάλεια τον διακόπτη joystick στην επιφάνεια στήριξης.
  • Περάστε προσεκτικά την καλωδίωση για να αποφύγετε ζημιά.
  • Συνδέστε το διακόπτη joystick στον εξοπλισμό ή το σύστημα που ελέγχετε.
  • Ελέγξτε τη λειτουργικότητα του διακόπτη joystick πριν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή των χειριστηρίων για την εφαρμογή μου;

Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν τη λειτουργικότητα, την ανθεκτικότητα, την ηλεκτρική βαθμολογία, την τοποθέτηση και το μέγεθος.

Πώς να καθαρίσετε αυτούς τους διακόπτες joystick;

  • Αποσυνδέστε την πηγή ρεύματος για να εξασφαλίσετε ασφάλεια κατά τον καθαρισμό.
  • Χρησιμοποιήστε πεπιεσμένο αέρα για να απομακρύνετε τη σκόνη και τα υπολείμματα γύρω από τους διακόπτες του joystick.
  • Σκουπίστε απαλά τους διακόπτες με ένα υγρό πανί ή βαμβακερή μπατονέτα βρεγμένη με ήπιο διάλυμα καθαρισμού ή ισοπροπυλική αλκοόλη.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;