A B Ρουλεμάν: Μόνιμα λιπαντικά , Τύπος μονάδας δίσκου: Επιστροφή την άνοιξη , Βαθμολογία δασμών: Γενικά, βιομηχανικά , Τέλος: Σκονισμένο με σκόνη , Αναγνωριστικό σωλήνα: Οχι , Μήκος σωλήνα: 50ft. , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Μάνταλο: Απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος , Μέγιστη. Πίεση: 600 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 150 βαθμοί F , Τοποθέτηση: Όροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό , Συνολικό ύψος: 26.25 " , Συνολικό μήκος: 26.25 " , Συνολικό πλάτος: 21.5 " , Τύπος σφραγίδας: καλός
Ρολάκια σωλήνα Ultimate Duty Fuel, Series FF9000, Spring Return
Οι κύλινδροι σωλήνων Reelcraft FF9000 Series τοποθετούνται στο δάπεδο, στους τοίχους, στην οροφή ή σε φορτηγά για να συνδέσουν τους εύκαμπτους σωλήνες με το καύσιμο για χρήση σε φορτηγά καυσίμων, πρατήρια καυσίμων και εργοτάξια. Μπορούν να φιλοξενήσουν σωλήνες 50 ποδιών εσωτερικής διαμέτρου 1-1/2 ή 1-1/4 ιντσών. Αυτοί οι τροχοί τοποθετημένοι στο κατάστρωμα έχουν διπλά βάθρα με σύστημα στήριξης διπλού άξονα για αύξηση της σταθερότητας & μείωση των κραδασμών και μηχανισμό επιστροφής ελατηρίου για εύκαμπτους σωλήνες. Διαθέτουν χαλύβδινη κατασκευή βαρέως τύπου με επίστρωση σκόνης με διαδρομή υγρού αλουμινίου για αντοχή στη διάβρωση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους κόκκινους χρωματιστούς κυλίνδρους με είσοδο θηλυκού NPT 1-1/2 ιντσών, διαθέσιμο σε θηλυκά σημεία NPT 1-1/2 και 1-1/4 ίντσας.