REELCRAFT FF9500 OLPBW 1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 600 Psi | AD8ETA 4JNA5

REELCRAFT FF9500 OLPBW 1 καρούλι λάστιχου General Industrial 600 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8ETA Μοντέλο: FF9500 OLPBW 1Σταυρός αναφορά: 4JNA5

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,916.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
Ο τύπος της μονάδαςΕπιστροφή την άνοιξη
Αξιολόγηση καθηκόντωνΓενικά, βιομηχανικά
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ο σωλήνας τελειώνει1.25 "
Αναγνωριστικό σωλήναΟχι
Μάνικα μέσα Dia.1.25 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Έξοδος σωλήνα (In.)1-1 / 4 "(F) NPT
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
ΜάνταλοΑπόδειξη δόνησης, αυτο κλειδώματος
Μέγιστη. Πίεση600 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
ΒάσηΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό
συνολικό ύψος26.25 "
Συνολικό μήκος26.25 "
συνολικό πλάτος21.5 "
Είσοδος κυλίνδρου1-1 / 4 "(Μ) NPT
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Περιστρεφόμενο υλικόαλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 59.85
Ύψος πλοίου (cm)77.47
Μήκος πλοίου (cm)72.39
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟ σωλήνας τελειώνειΜάνικα μέσα Dia.Είσοδος κυλίνδρουΤιμή
REELCRAFT FF9600 OLPBW 1 Ελαστικός σωλήνας General Industrial 600 Psi | AD8ETB 4JNA6 FF9600 OLPBW 11.5 "1.5 "1-1 / 2 "(Μ) NPT€2,077.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REELCRAFT FF9500 OLPBW 1 καρούλι λάστιχου General Industrial 600 Psi
€1,916.15 /μονάδα