Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34130.018.0062 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.325 Inch Dome, 250PK | AG2WNW 32ML28

GRAINGER U34130.018.0062 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.325 Inch Dome, 250PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WNW Μοντέλο: U34130.018.0062Cross Ref: 32ML28

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€18.51 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#11
Εύρος Grip0.063 έως 0.125 "
Επικεφαλής Ντία.0.356 έως 0.394 "
Ύψος κεφαλιού0.06 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.192 έως 0.196 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού0.325 "
Πριτσίνιο υλικόΑτσάλι
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)540 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό680 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8114
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308203000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34130.018.0062 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.325 Inch Dome, 250PK
€18.51 /πακέτο