Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SOLA / HEVI-DUTY SDN10-24-480C Dc Τροφοδοτικό 24vdc 10a 47-63hz | AA2GBT 10G785

SOLA/HEVI-DUTY Τροφοδοτικό SDN10-24-480C Dc 24vdc 10a 47-63hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2GBT Μοντέλο: SDN10-24-480CCross Ref: 10G785
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
€904.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριττή παροχή ρεύματος DC
Υπόθεση ΥλικόΜέταλλο
Βάθος4.36 "
Ύψος4.85 "
Κρατήστε χρόνοΜεγαλύτερο από 40 msec
Hzαπό 47 έως 63
Τάση Εισόδου380 έως 480 VAC
ΒάσηΡάγα DIN
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-25 βαθμοί έως 60 βαθμούς C
Έξοδος Amps10
Θόρυβος εξόδουΛιγότερο από 100mV
Τάση εξόδου24 VDC
Κορυφαίοι ενισχυτές12
Αξιολόγηση ισχύος240W
Ένδειξη κατάστασηςΠράσινο / κίτρινο / κόκκινο LED
ΣτυλΕναλλαγή
Πλάτος2.36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.32
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)21.84
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8504409530
Χώρα ΠροέλευσηςPH

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΑξιολόγηση ισχύοςΠλάτοςΤιμή
SOLA / HEVI-DUTY SDN40-24-480C Dc Τροφοδοτικό 24vdc 40a 47-63hz | AA2GBX 10G790 SDN40-24-480C7.09 "5.51 "960W11.1 "€1,924.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY Τροφοδοτικό SDN10-24-480C Dc 24vdc 10a 47-63hz
€904.50 /μονάδα