Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SOLA / HEVI-DUTY SDN40-24-480C Dc Τροφοδοτικό 24vdc 40a 47-63hz | AA2GBX 10G790

SOLA/HEVI-DUTY Τροφοδοτικό SDN40-24-480C Dc 24vdc 40a 47-63hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2GBX Μοντέλο: SDN40-24-480CCross Ref: 10G790
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
€1,712.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριττή παροχή ρεύματος DC
Υπόθεση ΥλικόΜέταλλο
Βάθος7.09 "
Ύψος5.51 "
Κρατήστε χρόνοΜεγαλύτερο από 20 msec
Hzαπό 47 έως 63
Τάση Εισόδου380 έως 480 VAC
ΒάσηΡάγα DIN
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-25 βαθμοί έως 60 βαθμούς C
Έξοδος Amps40
Θόρυβος εξόδουΛιγότερο από 100mV
Τάση εξόδου24 VDC
Κορυφαίοι ενισχυτές45
Αξιολόγηση ισχύος960W
Ένδειξη κατάστασηςΠράσινο / κίτρινο / κόκκινο LED
ΣτυλΕναλλαγή
Πλάτος11.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.6775
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)19.56
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ8504409540
Χώρα ΠροέλευσηςPH

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΑξιολόγηση ισχύοςΠλάτοςΤιμή
SOLA / HEVI-DUTY SDN10-24-480C Dc Τροφοδοτικό 24vdc 10a 47-63hz | AA2GBT 10G785 SDN10-24-480C4.36 "4.85 "240W2.36 "€805.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY Τροφοδοτικό SDN40-24-480C Dc 24vdc 40a 47-63hz
€1,712.64 /μονάδα