Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE SH71-3C4-4F Σύζευξη αμαξώματος 1 / 4-18 1/4 ίντσας αμάξωμα από ανοξείδωτο χάλυβα | AF6WDE 20LF99

SNAP-TITE SH71-3C4-4F Σώμα ζεύξης 1/4-18 Σώμα 1/4 ιντσών ανοξείδωτο ατσάλι Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WDE Μοντέλο: SH71-3C4-4FCross Ref: 20LF99
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
€1,436.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικόΚεραμικός
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι HP
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςNPTF
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής5 gpm
Μήκος1 31 / 32 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση10,000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΑνοξείδωτο ατσάλι HP
Μέγεθος νήματος1 / 4 "-18
Σχεδιασμός βαλβίδωνΞεπλύνετε το πρόσωπο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1665
Ύψος πλοίου (cm)3.34
Μήκος πλοίου (cm)11.11
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΤιμή
SNAP-TITE SH71-3C4-4FV Σύζευξη αμαξώματος 1 / 4-18 αμάξωμα από ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WDF 20LG01 SH71-3C4-4FVFNPT-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FViton€1,398.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE SH71-3C4-4F Σώμα ζεύξης 1/4-18 Σώμα 1/4 ιντσών ανοξείδωτο ατσάλι Hp
€1,436.91 /μονάδα