KERN AND SOHN Κλίμακες μέτρησης σειράς CXB


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Διάσταση κατοικίας: 300 x 330 x 110 χιλιοστών , Ύψος κατοικίας: 110 mm , Μήκος κατοικίας: 330 mm , Τάση εισόδου: 220 έως 240 V AC , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 85% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec. , Μονάδες: ζ, κιλά , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι , Πλάτος επιφάνειας ζύγισης: 300 mm
ΣτυλΜοντέλοΓραμμικότηταΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)Βάθος επιφανείας ζύγισηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CXB 3K0.2
+/- 0.4g300 x 225 mm100mg1g225 mm€420.95
B
CXB 6K0.5
+/- 1g300 x 220 mm200mg2g220 mm€420.95
C
CXB 15K1
+/- 2g300 x 225 mm500mg5g225 mm€426.97
D
CXB 30K2
+/- 4g300 x 225 mm1g10g225 mm€420.95

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;