Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN CXB 15K1 Υπόλοιπο μέτρησης, 15000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JCR

KERN AND SOHN CXB 15K1 Υπόλοιπο μέτρησης, 15000g Μέγ. Βάρος, 1g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JCR Μοντέλο: CXB 15K1

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€426.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρώντας κλίμακα
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας8 ώρες
Μέγεθος ψηφίου18mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Διάσταση στέγασης300 x 330 x 110 χιλιοστών
Ύψος στέγασης110 mm
Μήκος στέγασης330 mm
Τάση Εισόδου220 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/- 2g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος85%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
ΤροφοδοσίαΕνσωματωμένο τροφοδοτικό
ευανάγνωστο1g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης300 x 225 mm
Αναπαραγωγικότητα1g
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)500mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)5g
Μονάδεςζ, κιλά
Ικανότητα ζύγισης15kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος επιφανείας ζύγισης225 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας300 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.4
Ύψος πλοίου (cm)18
Μήκος πλοίου (cm)40
Πλάτος πλοίου (cm)38
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓραμμικότηταΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)Βάθος επιφανείας ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN CXB 30K2 Υπόλοιπο μέτρησης, 30000g Μέγ. Ζύγιση, 2g Αναγνωσιμότητα | CE8JCV CXB 30K2+/- 4g300 x 225 mm1g10g225 mm€420.95
KERN AND SOHN CXB 3K0.2 Υπόλοιπο μέτρησης, 3000g Μέγ. Ζύγιση, 0.2 g Αναγνωσιμότητα | CE8JCW CXB 3K0.2+/- 0.4g300 x 225 mm100mg1g225 mm€420.95
KERN AND SOHN CXB 6K0.5 Υπόλοιπο μέτρησης, 6000g Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα | CE8JCY CXB 6K0.5+/- 1g300 x 220 mm200mg2g220 mm€420.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN CXB 15K1 Υπόλοιπο μέτρησης, 15000g Μέγ. Βάρος, 1g Αναγνωσιμότητα
€426.97 /μονάδα