Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE SH71-3C16-16F Σύζευξη αμαξώματος 1-11-1 / 2 1 ίντσα αμάξωμα από ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WDD 20LF98

SNAP-TITE SH71-3C16-16F Σώμα ζεύξης 1-11-1/2 Σώμα 1 ιντσών ανοξείδωτο ατσάλι Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6WDD Μοντέλο: SH71-3C16-16FCross Ref: 20LF98

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€5,008.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικόΚεραμικός
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι HP
Μέγεθος σώματος1"
Τύπος σύνδεσηςFNPS
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής60 gpm
Μήκος3 21 / 64 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση7500 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΑνοξείδωτο ατσάλι HP
Μέγεθος νήματος1 "-11-1 / 2
Σχεδιασμός βαλβίδωνΞεπλύνετε το πρόσωπο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματοςΦορτίο υλικόΥλικό σώματοςΣχεδιασμός βαλβίδωνΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΤιμή
SNAP-TITE BVHC16-16F Σύζευξη αμαξώματος 1-11-1 / 2 Ορείχαλκος αμαξώματος | AF6WAD 20LF18 BVHC16-16F1 "-11-1 / 2440 από ανοξείδωτο ατσάλιΟρείχαλκοςPoppetFNPT3.8 gpm1750 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F€228.65
SNAP-TITE BVHC20-20F Σύζευξη αμαξώματος 1-1 / 4-11-1 / 2 Ορείχαλκος αμαξώματος | AF6WAG 20LF21 BVHC20-20F1-1/4"-11-1/2440 από ανοξείδωτο ατσάλιΟρείχαλκοςPoppetFNPT5 gpm350 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F€497.48
SNAP-TITE BVHC24-24F Σύζευξη αμαξώματος 1-1 / 2-11-1 / 2 Ορείχαλκος αμαξώματος | AF6WAH 20LF22 BVHC24-24F1-1/2"-11-1/2440 από ανοξείδωτο ατσάλιΟρείχαλκοςPoppetFNPT5 gpm350 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F€677.18
SNAP-TITE SVHC24-24FV Σύζευξη αμαξώματος 1-1 / 2-11-1 / 2 αμάξωμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WGD 20LG69 SVHC24-24FV1-1/2"-11-1/2316 από ανοξείδωτο ατσάλι316 από ανοξείδωτο ατσάλιPoppetFNPT72 gpm1500 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς F€1,562.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE SH71-3C16-16F Σώμα ζεύξης 1-11-1/2 Σώμα 1 ιντσών ανοξείδωτο ατσάλι Hp
€5,008.62 /μονάδα