Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE BVHC16-16F Σύζευξη αμαξώματος 1-11-1 / 2 Ορείχαλκος αμαξώματος | AF6WAD 20LF18

SNAP-TITE BVHC16-16F Coupler Body 1-11-1/2 Body Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6WAD Μοντέλο: BVHC16-16FCross Ref: 20LF18

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€228.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικό440 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςFNPT
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής3.8 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση1750 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
Τύπος σφραγίδαςΜπόνα Ν
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΟρείχαλκος
Μέγεθος νήματος1 "-11-1 / 2
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6165
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481801095

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματοςΦορτίο υλικόΥλικό σώματοςΣχεδιασμός βαλβίδωνΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΤιμή
SNAP-TITE BVHC20-20F Σύζευξη αμαξώματος 1-1 / 4-11-1 / 2 Ορείχαλκος αμαξώματος | AF6WAG 20LF21 BVHC20-20F1-1/4"-11-1/2440 από ανοξείδωτο ατσάλιΟρείχαλκοςPoppetFNPT5 gpm350 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F€497.48
SNAP-TITE BVHC24-24F Σύζευξη αμαξώματος 1-1 / 2-11-1 / 2 Ορείχαλκος αμαξώματος | AF6WAH 20LF22 BVHC24-24F1-1/2"-11-1/2440 από ανοξείδωτο ατσάλιΟρείχαλκοςPoppetFNPT5 gpm350 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F€677.18
SNAP-TITE SH71-3C16-16F Σύζευξη αμαξώματος 1-11-1 / 2 1 ίντσα αμάξωμα από ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WDD 20LF98 SH71-3C16-16F1 "-11-1 / 2ΚεραμικόςΑνοξείδωτο ατσάλι HPΞεπλύνετε το πρόσωποFNPS60 gpm7500 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F€5,008.62
SNAP-TITE SVHC24-24FV Σύζευξη αμαξώματος 1-1 / 2-11-1 / 2 αμάξωμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WGD 20LG69 SVHC24-24FV1-1/2"-11-1/2316 από ανοξείδωτο ατσάλι316 από ανοξείδωτο ατσάλιPoppetFNPT72 gpm1500 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς F€1,562.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE BVHC16-16F Coupler Body 1-11-1/2 Body Brass
€228.65 /μονάδα