Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE SVHC24-24FV Σύζευξη αμαξώματος 1-1 / 2-11-1 / 2 αμάξωμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WGD 20LG69

SNAP-TITE SVHC24-24FV Coupler Body 1-1/2-11-1/2 Body 316 Stainless Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WGD Μοντέλο: SVHC24-24FVCross Ref: 20LG69
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
€1,562.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςFNPT
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής72 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση1500 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςViton
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιών316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος1-1/2"-11-1/2
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3365
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματοςΦορτίο υλικόΥλικό σώματοςΣχεδιασμός βαλβίδωνΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΤιμή
SNAP-TITE BVHC16-16F Σύζευξη αμαξώματος 1-11-1 / 2 Ορείχαλκος αμαξώματος | AF6WAD 20LF18 BVHC16-16F1 "-11-1 / 2440 από ανοξείδωτο ατσάλιΟρείχαλκοςPoppetFNPT3.8 gpm1750 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F€228.65
SNAP-TITE BVHC20-20F Σύζευξη αμαξώματος 1-1 / 4-11-1 / 2 Ορείχαλκος αμαξώματος | AF6WAG 20LF21 BVHC20-20F1-1/4"-11-1/2440 από ανοξείδωτο ατσάλιΟρείχαλκοςPoppetFNPT5 gpm350 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F€497.48
SNAP-TITE BVHC24-24F Σύζευξη αμαξώματος 1-1 / 2-11-1 / 2 Ορείχαλκος αμαξώματος | AF6WAH 20LF22 BVHC24-24F1-1/2"-11-1/2440 από ανοξείδωτο ατσάλιΟρείχαλκοςPoppetFNPT5 gpm350 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F€677.18
SNAP-TITE SH71-3C16-16F Σύζευξη αμαξώματος 1-11-1 / 2 1 ίντσα αμάξωμα από ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WDD 20LF98 SH71-3C16-16F1 "-11-1 / 2ΚεραμικόςΑνοξείδωτο ατσάλι HPΞεπλύνετε το πρόσωποFNPS60 gpm7500 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F€5,008.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE SVHC24-24FV Coupler Body 1-1/2-11-1/2 Body 316 Stainless Steel
€1,562.16 /μονάδα