Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SLOAN EFX175.502.0000 Αισθητήρας βρύσης Συμπίεση 3/8 ιντσών 1.5 gpm | AG9YVB 23MF19

SLOAN EFX175.502.0000 Αισθητήρας βρύσης 3/8 ιντσών Συμπίεση 1.5 gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG9YVB Μοντέλο: EFX175.502.0000Cross Ref: 23MF19
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
€1,366.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση μπάνιου
Ενισχυτές2.00A
Υλικό σώματοςΨευδάργυρο Die Cast
σύνδεση3/8 "Συμπίεση
Τύπος αποστράγγισηςΚανένας
Λειτουργία βρύσηςαισθητήρα
Τύπος εξόδου ροήςΑεριζόμενος
Ρυθμός ροής1.50 gpm
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΤο WaterSense εγκρίθηκε
Τύπος λαβήςΚανένας
Ύψος10 "
Συναρμολόγηση Hole Center to Center1"
Τοποθέτηση ΤύποςΕπιφάνεια
Αριθμός λαβών0
Αριθμός οπών1
Πηγή ενέργειαςΗλιακή και μπαταρία
Αντικατάσταση κασέταςΝαι
Κατοικίες / ΕμπορικάΕμπορικά
Εύρος αισθητήρων4 "έως 5"
ShapeΕτερόφυλη
Μήκος σωλήνων6 1 / 16 "
Θερμ. ΕλεγχοςΝΑΙ
Τύπος βαλβίδαςΣυμπίεση
Τάση6 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9868
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)54.36
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Χώρα ΠροέλευσηςCH

Λεπτομέρειες:

    • Συμβατό με CEC: Μη συμβατό με CEC
    • Ανθεκτικό στη σύνδεση: Όχι
    • Φινίρισμα βρύσης: Chrome

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυναρμολόγηση Hole Center to CenterΕνισχυτέςΥλικό σώματοςΤοποθέτηση ΤύποςΑριθμός οπώνσυνολικό ύψοςΠηγή ενέργειαςΕύρος αισθητήρωνΤιμή
SLOAN SF2100-4 Faucet Sensor 3/8 Inch Compresion 0.5 Gpm | AE6RWB 5UVA1 SF2100-44"2 ACΟρείχαλκοςΚατάστρωμα14.5 "Αλκαλική μπαταρία4 "έως 7"€649.69
SLOAN SF2300 Faucet Sensor 3/8 Inch Compresion 0.5 Gpm | AE6RWD 5UVA3 SF23004"2 ACΟρείχαλκοςΚατάστρωμα34 45 / 64 "Αλκαλική μπαταρία4 "έως 7"€625.92
SLOAN SF2400-4 Faucet Sensor 3/8 Inch Compresion 0.5 Gpm | AE6RWE 5UVA4 SF2400-44"2 ACΟρείχαλκοςΚατάστρωμα17"Αλκαλική μπαταρία4 "έως 7"€555.73
SLOAN SF2150-4 Faucet Sensor 3/8 Inch Compresion 0.5 Gpm | AE7AUC 5WHW8 SF2150-44"2 ACΟρείχαλκοςΚατάστρωμα14.5 "Μπαταρία4 "έως 7"€597.33
SLOAN SF2350 Faucet Sensor 3/8 Inch Compresion 0.5 Gpm | AE7AUE 5WHX0 SF23504"2 ACΟρείχαλκοςΚατάστρωμα34 45 / 64 "Μπαταρία4 "έως 7"€619.46
SLOAN SF2450-4 Faucet Sensor 3/8 Inch Compresion 0.5 Gpm | AE7AUF 5WHX1 SF2450-44"2 ACΟρείχαλκοςΚατάστρωμα17"Μπαταρία4 "έως 7"€617.65
SLOAN EAF100-P-ISM Faucet Sensor 3/8 Inch Mips 2.2 Gpm Ορείχαλκος | AE7HLL 5YJP1 EAF100-P-ISM1"2 ACΟρείχαλκοςΚατάστρωμα16.875 "Αλκαλική μπαταρία2 "έως 14"€1,154.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SLOAN EFX175.502.0000 Αισθητήρας βρύσης 3/8 ιντσών Συμπίεση 1.5 gpm
€1,366.19 /μονάδα