Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SLOAN SF2150-4 Faucet Sensor 3/8 Inch Compresion 0.5 Gpm | AE7AUC 5WHW8

SLOAN SF2150-4 Αισθητήρας βρύσης 3/8 ιντσών Συμπίεση 0.5 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7AUC Μοντέλο: SF2150-4Cross Ref: 5WHW8

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€597.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση μπάνιου
Ενισχυτές2 AC
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
σύνδεση3/8 "Συμπίεση
Τύπος αποστράγγισηςΚανένας
Λειτουργία βρύσηςαισθητήρα
Στόμιο βρύσηςΑρχικό
φινίρισμαChrome
Τύπος εξόδου ροήςΑνεπιθύμητος
Ρυθμός ροής0.5 gpm
Τύπος λαβήςαισθητήρα
Συναρμολόγηση Hole Center to Center4"
Τοποθέτηση ΤύποςΚατάστρωμα
Αριθμός οπών1
συνολικό ύψος4.5 "
Πηγή ενέργειαςΜπαταρία
Αντικατάσταση κασέταςΝαι
Κατοικίες / ΕμπορικάΕμπορικά
Εύρος αισθητήρων4 "έως 7"
Μήκος σωλήνων3.875 "
Θερμ. ΕλεγχοςΟΧΙ
Τύπος βαλβίδαςΗλεκτρομαγνητική
Τάση6 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3265
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)43.43
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυναρμολόγηση Hole Center to CenterΕνισχυτέςΥλικό σώματοςΤοποθέτηση ΤύποςΑριθμός οπώνσυνολικό ύψοςΠηγή ενέργειαςΕύρος αισθητήρωνΤιμή
SLOAN SF2100-4 Faucet Sensor 3/8 Inch Compresion 0.5 Gpm | AE6RWB 5UVA1 SF2100-44"2 ACΟρείχαλκοςΚατάστρωμα14.5 "Αλκαλική μπαταρία4 "έως 7"€649.69
SLOAN SF2300 Faucet Sensor 3/8 Inch Compresion 0.5 Gpm | AE6RWD 5UVA3 SF23004"2 ACΟρείχαλκοςΚατάστρωμα34 45 / 64 "Αλκαλική μπαταρία4 "έως 7"€625.92
SLOAN SF2400-4 Faucet Sensor 3/8 Inch Compresion 0.5 Gpm | AE6RWE 5UVA4 SF2400-44"2 ACΟρείχαλκοςΚατάστρωμα17"Αλκαλική μπαταρία4 "έως 7"€555.73
SLOAN SF2350 Faucet Sensor 3/8 Inch Compresion 0.5 Gpm | AE7AUE 5WHX0 SF23504"2 ACΟρείχαλκοςΚατάστρωμα34 45 / 64 "Μπαταρία4 "έως 7"€619.46
SLOAN SF2450-4 Faucet Sensor 3/8 Inch Compresion 0.5 Gpm | AE7AUF 5WHX1 SF2450-44"2 ACΟρείχαλκοςΚατάστρωμα17"Μπαταρία4 "έως 7"€617.65
SLOAN EAF100-P-ISM Faucet Sensor 3/8 Inch Mips 2.2 Gpm Ορείχαλκος | AE7HLL 5YJP1 EAF100-P-ISM1"2 ACΟρείχαλκοςΚατάστρωμα16.875 "Αλκαλική μπαταρία2 "έως 14"€1,154.44
SLOAN EAF150-ISM Βρύση Αισθητήρας 3/8 ίντσας Mips 2.2 Gpm Brass | AE7HLM 5YJP2 EAF150-ISM1"2 ACΟρείχαλκοςΚατάστρωμα16.875 "Μπαταρία2 "έως 14"€1,179.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SLOAN SF2150-4 Αισθητήρας βρύσης 3/8 ιντσών Συμπίεση 0.5 Gpm
€597.33 /μονάδα