Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 24C574 Εξαγωνικό Καπάκι Βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι 1-8 x 3-3/4 | AB7VEG

APPROVED VENDOR 24C574 Εξαγωνικό καπάκι με βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι 1-8 x 3-3/4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7VEG Μοντέλο: 24C574
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
€6.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 "-8
Διάμετρος1"
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧωρίς βαθμολογία
Ύψος κεφαλιού39 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1.5 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι3.75 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2-1 / 4 "
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό85 έως 140 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος2.25 "
Μέγεθος νήματος8
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.48
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318158055
Χώρα ΠροέλευσηςTH

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 24C574 Εξαγωνικό καπάκι με βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι 1-8 x 3-3/4
€6.26 /μονάδα