SIMPLEX SJ2518 Βίδα Jack 24 Ton 37 1/4 Inch Max H | AD2GJA 3PCU2

SIMPLEX SJ2518 Βίδα βίδας 24 τόννων 37 1/4 ιντσών Max H

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2GJA Μοντέλο: SJ2518Cross Ref: 3PCU2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,166.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα Jack
Μέγεθος βάσης8-1 / 2 "
ΚατασκευήΠερίβλημα όλκιμου σιδήρου, καπάκι χάλυβα
ανυψωτικής ικανότητας24 τόνοι.
Μέγιστο ύψος ανύψωσης37.25 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης23 "
Μέγεθος σέλας (σε.)3.25
ΧαρακτηριστικάΜηχανικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.345
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)28.19
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςανυψωτικής ικανότηταςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΜέγεθος σέλας (σε.)Τιμή
SIMPLEX SJ156 Βίδα Jack 12 Ton 13 1/2 Inch Max H | AD2GHR 3PCT3 SJ1564-3 / 4 "12 τόνοι.13.5 "9.75 "2.875€402.24
SIMPLEX SJ158 Βίδα Jack 12 Ton 17 3/8 Inch Max H | AD2GHT 3PCT4 SJ1585-1 / 2 "12 τόνοι.17.375 "11.625 "2.875€491.99
SIMPLEX SJ1512 Βίδα Jack 12 Ton 25 3/8 Inch Max H | AD2GHU 3PCT5 SJ15126-1 / 4 "12 τόνοι.25.375 "15.625 "2.875€549.52
SIMPLEX SJ208 Βίδα Jack 20 Ton 16 3/4 Inch Max H | AD2GHV 3PCT6 SJ2086"20 τόνοι.16.75 "11.75 "3.125€557.51
SIMPLEX SJ2010 Βίδα Jack 20 Ton 20 3/4 Inch Max H | AD2GHW 3PCT7 SJ20106-1 / 2 "20 τόνοι.20.75 "13.75 "3.125€569.48
SIMPLEX SJ2012 Βίδα Jack 20 Ton 24 3/4 Inch Max H | AD2GHX 3PCT8 SJ20126-3 / 4 "20 τόνοι.24.75 "15.75 "3.125€637.18
SIMPLEX SJ258 Βίδα Jack 24 Ton 17 1/4 Inch Max H | AD2GHY 3PCT9 SJ2586-1 / 2 "24 τόνοι.17.25 "13 "3.25€840.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIMPLEX SJ2518 Βίδα βίδας 24 τόννων 37 1/4 ιντσών Max H
€1,166.83 /μονάδα