SIMPLEX SJ208 Βίδα Jack 20 Ton 16 3/4 Inch Max H | AD2GHV 3PCT6

SIMPLEX SJ208 Βίδα βίδας 20 τόννων 16 3/4 ιντσών Max H

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2GHV Μοντέλο: SJ208Cross Ref: 3PCT6

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€515.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα Jack
Μέγεθος βάσης6"
ΚατασκευήΠερίβλημα όλκιμου σιδήρου, καπάκι χάλυβα
ανυψωτικής ικανότητας20 τόνοι.
Μέγιστο ύψος ανύψωσης16.75 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης11.75 "
Μέγεθος σέλας (σε.)3.125
ΧαρακτηριστικάΜηχανικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.91
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)22.61
Πλάτος πλοίου (cm)18.03
Κωδικός ΕΣ8425420000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο βιδωτός γρύλος Simplex SJ208 έχει σχεδιαστεί για την ανύψωση οχημάτων ενώ εργάζεστε σε αυτά.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει περίβλημα από όλκιμο σίδηρο για εξαιρετική αντοχή σε σκληρές συνθήκες εργασίας και αντέχει φορτία έως 20 τόνους.
  • Αυτός ο μηχανικός βιδωτός γρύλος συνοδεύεται από χαλύβδινο καπάκι φόρτωσης που δέχεται μια λαβή από χάλυβα (πωλείται χωριστά) σε τέσσερις γωνίες για εύκολη τοποθέτηση και πολλαπλές δυνάμεις ανύψωσης.
  • Μπορεί να λειτουργήσει περιστρέφοντας μια μολύβδινη βίδα χωρίς να έρπεται προς τα κάτω.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ANSI / ASME B30.1
  • CE

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιος είναι ο σκοπός ενός πλωτού καπέλου με μπάλα;

A. Αυτός ο βιδωτός γρύλος διαθέτει αιωρούμενο καπάκι με σφαίρα χρωμίου-μολυίου για να κεντράρει αυτόματα το φορτίο και να μειώνει την τριβή.

Ε. Ποια είναι η χρήση των ωστικών ρουλεμάν;

A. Τα άνω και κάτω ρουλεμάν ώθησης επιτρέπουν στο εργαλείο να αντέχει το φορτίο και στις δύο κατευθύνσεις.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςανυψωτικής ικανότηταςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΜέγεθος σέλας (σε.)Τιμή
SIMPLEX SJ156 Βίδα Jack 12 Ton 13 1/2 Inch Max H | AD2GHR 3PCT3 SJ1564-3 / 4 "12 τόνοι.13.5 "9.75 "2.875€371.90
SIMPLEX SJ158 Βίδα Jack 12 Ton 17 3/8 Inch Max H | AD2GHT 3PCT4 SJ1585-1 / 2 "12 τόνοι.17.375 "11.625 "2.875€423.83
SIMPLEX SJ1512 Βίδα Jack 12 Ton 25 3/8 Inch Max H | AD2GHU 3PCT5 SJ15126-1 / 4 "12 τόνοι.25.375 "15.625 "2.875€508.07
SIMPLEX SJ2010 Βίδα Jack 20 Ton 20 3/4 Inch Max H | AD2GHW 3PCT7 SJ20106-1 / 2 "20 τόνοι.20.75 "13.75 "3.125€526.52
SIMPLEX SJ2012 Βίδα Jack 20 Ton 24 3/4 Inch Max H | AD2GHX 3PCT8 SJ20126-3 / 4 "20 τόνοι.24.75 "15.75 "3.125€589.12
SIMPLEX SJ258 Βίδα Jack 24 Ton 17 1/4 Inch Max H | AD2GHY 3PCT9 SJ2586-1 / 2 "24 τόνοι.17.25 "13 "3.25€723.88
SIMPLEX SJ2512 Βίδα Jack 24 Ton 25 1/4 Inch Max H | AD2GHZ 3PCU1 SJ25127-1 / 4 "24 τόνοι.25.25 "17 "3.25€839.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIMPLEX SJ208 Βίδα βίδας 20 τόννων 16 3/4 ιντσών Max H
€515.46 /μονάδα