SIMPLEX SJ2010 Βίδα Jack 20 Ton 20 3/4 Inch Max H | AD2GHW 3PCT7

SIMPLEX SJ2010 Βίδα βίδας 20 τόννων 20 3/4 ιντσών Max H

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2GHW Μοντέλο: SJ2010Cross Ref: 3PCT7

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€569.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα Jack
Μέγεθος βάσης6-1 / 2 "
ΚατασκευήΠερίβλημα όλκιμου σιδήρου, καπάκι χάλυβα
ανυψωτικής ικανότητας20 τόνοι.
Μέγιστο ύψος ανύψωσης20.75 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης13.75 "
Μέγεθος σέλας (σε.)3.125
ΧαρακτηριστικάΜηχανικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.205
Ύψος πλοίου (cm)23.37
Μήκος πλοίου (cm)59.94
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8425420000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςανυψωτικής ικανότηταςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΜέγεθος σέλας (σε.)Τιμή
SIMPLEX SJ156 Βίδα Jack 12 Ton 13 1/2 Inch Max H | AD2GHR 3PCT3 SJ1564-3 / 4 "12 τόνοι.13.5 "9.75 "2.875€402.24
SIMPLEX SJ158 Βίδα Jack 12 Ton 17 3/8 Inch Max H | AD2GHT 3PCT4 SJ1585-1 / 2 "12 τόνοι.17.375 "11.625 "2.875€491.99
SIMPLEX SJ1512 Βίδα Jack 12 Ton 25 3/8 Inch Max H | AD2GHU 3PCT5 SJ15126-1 / 4 "12 τόνοι.25.375 "15.625 "2.875€549.52
SIMPLEX SJ208 Βίδα Jack 20 Ton 16 3/4 Inch Max H | AD2GHV 3PCT6 SJ2086"20 τόνοι.16.75 "11.75 "3.125€557.51
SIMPLEX SJ2012 Βίδα Jack 20 Ton 24 3/4 Inch Max H | AD2GHX 3PCT8 SJ20126-3 / 4 "20 τόνοι.24.75 "15.75 "3.125€637.18
SIMPLEX SJ258 Βίδα Jack 24 Ton 17 1/4 Inch Max H | AD2GHY 3PCT9 SJ2586-1 / 2 "24 τόνοι.17.25 "13 "3.25€840.28
SIMPLEX SJ2512 Βίδα Jack 24 Ton 25 1/4 Inch Max H | AD2GHZ 3PCU1 SJ25127-1 / 4 "24 τόνοι.25.25 "17 "3.25€907.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIMPLEX SJ2010 Βίδα βίδας 20 τόννων 20 3/4 ιντσών Max H
€569.48 /μονάδα