Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 55422 Countersink 1 Flutes 82 Degree 1 3/4 Cobalt | AD3KDK 3ZTT2

KEO 55422 Countersink 1 Flutes 82 Degree 1 3/4 Cobalt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3KDK Μοντέλο: 55422Cross Ref: 3ZTT2

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€267.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.1-3 / 4 "
φινίρισμαΦωτεινό
Περιλαμβάνεται Γωνία82 μοίρες
ΥλικόΚοβάλτιο
Αριθμός φλαούτων1
Συνολικό μήκος3"
Σανκ Ντία.3 / 4 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Συνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
KEO 55412 Countersink 1 Flutes 82 Degree 1/8 Cobalt | AD3FEG 3YRK8 554121 / 8 "1.25 "1 / 8 "€16.64
KEO 55413 Countersink 1 Flutes 82 Degree 3/16 Cobalt | AD3FEH 3YRK9 554133 / 16 "1.375 "3 / 16 "€16.43
KEO 55414 Countersink 1 Flutes 82 Degree 1/4 Cobalt | AD3FEJ 3YRL1 554141 / 4 "1.5 "1 / 4 "€20.42
KEO 55415 Countersink 1 Flutes 82 Degree 3/8 Cobalt | AD3KDC 3ZTR4 554153 / 8 "1.75 "1 / 4 "€21.24
KEO 55416 Countersink 1 Flutes 82 Degree 1/2 Cobalt | AD3KDD 3ZTR5 554161 / 2 "2"1 / 4 "€28.56
KEO 55417 Countersink 1 Flutes 82 Degree 5/8 Cobalt | AD3KDE 3ZTR6 554175 / 8 "2.25 "3 / 8 "€35.52
KEO 55418 Countersink 1 Flutes 82 Degree 3/4 Cobalt | AD3KDF 3ZTR7 554183 / 4 "2.625 "1 / 2 "€54.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 55422 Countersink 1 Flutes 82 Degree 1 3/4 Cobalt
€267.11 /μονάδα