Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIEMENS HHLD63T450 Μονάδα Ταξιδίου, 450 Ampere, 3 Phase, 100kAIC στα 480V | CE6LRM

SIEMENS HHLD63T450 Διακόπτης Κυκλώματος Trip, 450 Ampere, 3 Phase, 100kAIC στα 480V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE6LRM Μοντέλο: HHLD63T450

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,231.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ταξιδιού διακόπτη κυκλώματος
Ενισχυτές450
Τύπος πλαισίουHHLD
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1696
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8536308000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
SIEMENS HHLD63T500 Μονάδα Ταξιδίου, 500 Ampere, 3 Phase, 100kAIC στα 480V | CE6LRN HHLD63T500500€1,231.92
SIEMENS HHLD63T600 Διακόπτης Διακόπτης, 600 Ampere, 3 Phase, 100kAIC στα 480V | CE6LRP HHLD63T600600€1,231.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIEMENS HHLD63T450 Διακόπτης Κυκλώματος Trip, 450 Ampere, 3 Phase, 100kAIC στα 480V
€1,231.92 /μονάδα