Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHARPE VALVES SV44834SW006 Globe Valve Class 800 3/4 ίντσες | AB2YCH 1PRL9

SHARPE VALVES SV44834SW006 Globe Valve Class 800 3/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2YCH Μοντέλο: SV44834SW006Cross Ref: 1PRL9
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
€152.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα Globe
Υλικό σώματοςΣφυρήλατος χάλυβας άνθρακα
Στυλ καπόΒιδωμένο
ΤάξηΚλάση 800
Τύπος σύνδεσηςΣυγκολλητή υποδοχής
Χειρισμός υλικούΆνθρακα
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου3 37 / 64 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.1000 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού720 psi
Μέγιστη. Πίεση νερού1975 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Υλικό μίσχων410 από ανοξείδωτο ατσάλι
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center6-57 / 64 "
Τύπος στελέχους βαλβίδαςΧωρίς άνοδο
Υλικό σφήνας316 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4525
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8481803055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγεθος σωλήναΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤιμή
SHARPE VALVES SV44834SW002 Globe Valve Class 800 1/4 ίντσες | AB2YCE 1PRL6 SV44834SW0023 7 / 64 "1 / 4 "6-17 / 32 "€171.57
SHARPE VALVES SV44834SW003 Globe Valve Class 800 3/8 ίντσες | AB2YCF 1PRL7 SV44834SW0033 7 / 64 "3 / 8 "6-17 / 32 "€164.00
SHARPE VALVES SV44834SW004 Globe Valve Class 800 1/2 ίντσες | AB2YCG 1PRL8 SV44834SW0043 7 / 64 "1 / 2 "6-17 / 32 "€164.00
SHARPE VALVES SV44834SW010 Globe Valve Class 800 1 ίντσα | AB2YCJ 1PRN1 SV44834SW0103 15 / 16 "1"8-7 / 64 "€239.36
SHARPE VALVES SV44834SW012 Globe Valve Class 800 1-1 / 4 ίντσα | AB2YCK 1PRN2 SV44834SW0124 23 / 32 "1.25 "8-63 / 64 "€461.09
SHARPE VALVES SV44834SW014 Globe Valve Class 800 1-1 / 2 ίντσες | AB2YCL 1PRN3 SV44834SW0145 63 / 64 "1.5 "10-5 / 16 "€408.06
SHARPE VALVES SV44834SW020 Globe Valve Class 800 2 ίντσες | AB2YCM 1PRN4 SV44834SW0206 49 / 64 "2"11-13 / 16 "€547.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHARPE VALVES SV44834SW006 Globe Valve Class 800 3/4 ίντσας
€152.89 /μονάδα