SHARPE VALVES Σφυρήλατο χαλύβδινο ατσάλινο σφαιρικό βαλβίδα, Socket Weld


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Σφυρήλατος χάλυβας άνθρακα , Στυλ καπό: Βιδωμένο , Τάξη: Κλάση 800 , Τύπος σύνδεσης: Συγκολλητή υποδοχής , Υλικό λαβής: Άνθρακα , Τύπος λαβής: Τροχός χειρός , Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού: 1000 βαθμοί F , Μέγιστη. Πίεση ατμού: 720 psi , Μέγιστη. Πίεση νερού: 1975 psi , Υλικό στελέχους: 410 από ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος στελέχους βαλβίδας: Χωρίς άνοδο , Υλικό σφήνας: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγεθος σωλήναΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SV44834SW003
3 7 / 64 "3 / 8 "6-17 / 32 "€187.03
A
SV44834SW002
3 7 / 64 "1 / 4 "6-17 / 32 "€200.81
A
SV44834SW004
3 7 / 64 "1 / 2 "6-17 / 32 "€190.31
A
SV44834SW010
3 15 / 16 "1"8-7 / 64 "€276.61
A
SV44834SW006
3 37 / 64 "3 / 4 "6-57 / 64 "€172.36
A
SV44834SW012
4 23 / 32 "1.25 "8-63 / 64 "€478.49
A
SV44834SW014
5 63 / 64 "1.5 "10-5 / 16 "€423.43
A
SV44834SW020
6 49 / 64 "2"11-13 / 16 "€618.67

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;