Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHARPE VALVES SV34836TE010 Gate Valve Class 800 1 ίντσα Fnpt | AB2YBK 1PRJ6

SHARPE VALVES SV34836TE010 Gate Valve Class 800 1 ίντσες Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2YBK Μοντέλο: SV34836TE010Cross Ref: 1PRJ6
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
€690.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάνα
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο ανοξείδωτο 316L
Στυλ καπόΒιδωμένο
ΤάξηΚλάση 800
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Χειρισμός υλικούΆνθρακα
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου4 21 / 64 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.850 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού1225 psi
Μέγιστη. Πίεση νερού1600 psi
Μέγεθος σωλήνα1"
Υλικό μίσχων410 από ανοξείδωτο ατσάλι
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center6.375 "
Τύπος στελέχους βαλβίδαςRising
Υλικό σφήνας316 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.15
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8481803055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγεθος σωλήναΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤιμή
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV34836TE004 Βαλβίδα πυλών Κατηγορία 800 1/2 ίντσες Fnpt | AB2YBH 1PRJ4 SV34836TE0043.156 "1 / 2 "5.125 "€465.03
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV34836TE006 Βαλβίδα πυλών Κατηγορία 800 3/4 ίντσες Fnpt | AB2YBJ 1PRJ5 SV34836TE0063 35 / 64 "3 / 4 "5-25 / 64 "€514.37
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV34836TE012 Βαλβίδα πυλών Κατηγορία 800 1-1 / 4 ίντσες Fnpt | AB2YBL 1PRJ7 SV34836TE0125"1.25 "7.031 "€979.40
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV34836TE014 Βαλβίδα πυλών Κατηγορία 800 1-1 / 2 ίντσες Fnpt | AB2YBM 1PRJ8 SV34836TE0145"1.5 "8.625 "€1,271.81
SHARPE VALVES SV34836TE020 Gate Valve Class 800 2 ίντσες Fnpt | AB2YBN 1PRJ9 SV34836TE0205.125 "2"9-1 / 16 "€2,053.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHARPE VALVES SV34836TE010 Gate Valve Class 800 1 ίντσες Fnpt
€690.52 /μονάδα