A Τύπος ενεργοποίησης: Εμπρός , Υλικό καλωδίου: PVC , Δεν μπορεί να τοποθετηθεί χωνευτή: Ναι , Υλικό θήκης: Τερεφθαλικό πολυβουτυλένιο , Τύπος σύνδεσης: 4 Pin , Ελεγχος: Μετωπικός , Βαθμός Ρύπανσης: 3 , Δώρο Δέσμευσης: Οχι , Τύπος στερέωσης: Βίδα , Σχεδιασμός Κατοικιών: Ορθογώνιος , Μέγιστη. Θερμοκρασία καλωδίου. Εύρος, σταθερή εγκατάσταση: 80 μοίρες ντο , Μέγιστη. Θερμοκρασία καλωδίου. Εύρος, Μετακίνηση: 80 μοίρες ντο , Μέγιστη. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 80 μοίρες ντο , Μέγιστη. Ρεύμα μεταγωγής: 0.2A , Μέγιστη. Εναλλαγή ρεύματος με Led: 0.01A , Μέγιστη. Ισχύς μεταγωγής: 3W , Μέγιστη. Τάση μεταγωγής: 28.8V DC , Min. Θερμοκρασία καλωδίου. Εύρος, Μετακίνηση: -5 βαθμούς ντο , Min. Θερμοκρασία αποθήκευσης: -25 βαθμούς ντο , Min. Απόσταση εναλλαγής: 0.5 mm , Min. Τάση μεταγωγής: 19.2V DC , Ελάχιστη απόσταση μεταγωγής: 0.5 mm , Ώρα αποστολής σε χρόνια: 20 έτη. , Τύπος τοποθέτησης: Βίδα , Αριθμός καρφιτσών: 4 , Πιθανοί ενεργοποιητές: 153MBK001 , Αντιστάτης σειράς: 10 Ohm , Αντίσταση κραδασμών: 30 g/ 11 ms , Δομή: Δικαναλικό , Μέγιστη χωρητικότητα μεταγωγής: 3W , Συχνότητα εναλλαγής: 5 Hz , Αρχή εναλλαγής: Μαγνητικός , Τεχνολογία: Καλάμι , Αντοχή σε κραδασμούς: 10 Hz έως 55 Hz , Διατομή σύρματος: 0.25 τ. χλστ