210 Σειρά Κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης
Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης της σειράς Destaco 210 είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε στενούς χώρους. Είναι εξοπλισμένα με λαβές μοχλού που ωθούνται στην όρθια θέση για να συγκρατούν τα τεμάχια εργασίας σταθερά στη θέση τους όταν δεσμεύονται οι σφιγκτήρες. Αυτοί οι σφιγκτήρες εναλλαγής διαθέτουν σταθερό σχεδιασμό για ασφάλιση και χαλάρωση υλικών χωρίς μετακίνηση των σφιγκτήρων και είναι ιδανικοί για την αυτοκινητοβιομηχανία, την αεροδιαστημική και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας. Διαθέτουν έναν κύλινδρο που ενεργοποιείται με αέρα με θύρα εισόδου για σύνδεση με την πηγή πεπιεσμένου αέρα και στη συνέχεια χρησιμοποιούν τον πεπιεσμένο αέρα για την εφαρμογή πίεσης σύσφιξης για να συγκρατήσει το τεμάχιο εργασίας στη θέση του. Αυτοί οι κάθετοι σφιγκτήρες εναλλαγής συγκράτησης είναι ενσωματωμένοι με σκληρυμένους δακτυλίους και πείρους σε όλα τα σημεία περιστροφής για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Αυτές οι μονάδες επιτρέπουν την οικονομική χρήση σε εργασίες μικρής διάρκειας με βραχυπρόθεσμη στερέωση, είναι εντελώς αυτόνομες και χρειάζονται μόνο μία πηγή πίεσης για πρόσθετη ασφάλεια. Διαθέτουν κλειστό σχέδιο για συγκόλληση MIG & σημειακή συγκόλληση σε βρώμικα περιβάλλοντα εργασίας και διαθέτουν έναν μη περιστρεφόμενο κύλινδρο που μπορεί εύκολα να εισαχθεί σκληρά σε εξαρτήματα. Οι σφιγκτήρες εναλλαγής κάθετης συγκράτησης Destaco δεν χρειάζονται σχεδόν καμία συντήρηση και χρειάζονται μόνο μερικές σταγόνες λιπαντικού λαδιού για να διατηρηθούν σε άριστη κατάσταση. Αυτοί οι σφιγκτήρες επιτρέπουν στο χρήστη να κάνει μια ενέργεια χωρίς να ανησυχεί από τη συχνή κίνηση ενός τεμαχίου εργασίας. Το μοναδικό σύστημα περιστροφής και μοχλού εξασφαλίζουν μέγιστη λειτουργία και εξαιρετική απόδοση. Έχουν υψηλή δύναμη άσκησης και ευέλικτη προσαρμοστικότητα που είναι χρήσιμα όταν εργάζεστε με υλικά διαφορετικού πάχους. Αυτές οι μονάδες είναι κατασκευασμένες από χάλυβα / ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες και ενσωματώνονται με εργονομική κάθετη λαβή για ισχυρό και άνετο κράτημα. Αυτοί οι σφιγκτήρες εναλλαγής κάθετης συγκράτησης της σειράς Destaco 210 είναι ικανοί να αντέχουν φορτία έως και 450 λίβρες και έχουν γωνία ανοίγματος ράβδου 103 μοιρών.
Προσφέρουμε επίσης Κάθετοι σφιγκτήρες σειράς 201 με γωνία ανοίγματος ράβδου σφιγκτήρα έως 100 μοίρες.
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
Οι σφιγκτήρες εναλλαγής κάθετης συγκράτησης της σειράς Destaco 210 χρησιμοποιούνται για συγκόλληση, χύτευση, επεξεργασία ξύλου, έλεγχο εξαρτημάτων, ελαφριά μηχανική κατεργασία και χύτευση πλαστικού με έγχυση.
Συχνές Ερωτήσεις
Τι είναι ένας κατακόρυφος σφιγκτήρας συγκράτησης;
Οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης της Destaco είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να συγκρατούν το τεμάχιο εργασίας ακίνητο σε μια επίπεδη επιφάνεια/πάγκο εργασίας για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές όπως η ξυλουργική και η μεταλλουργία.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός κάθετου και οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής;
Η διαφορά έγκειται στη θέση της λαβής του σφιγκτήρα όταν ο σφιγκτήρας είναι στη θέση κλειδώματος. Μια κατακόρυφη λαβή σφιγκτήρα τοποθετείται κατακόρυφα (κάθετα στη βάση) όταν είναι σε θέση κλειδώματος, ενώ στην περίπτωση ενός οριζόντιου σφιγκτήρα εναλλαγής τοποθετείται οριζόντια (παράλληλα με τη βάση).
Πώς λειτουργούν οι κάθετοι σφιγκτήρες συγκράτησης;
Ορισμένοι σφιγκτήρες τύπου U bar, όπως το Destaco 207-U, διαθέτουν άτρακτο νεοπρενίου με επίπεδη άκρη, που λειτουργεί χειροκίνητα χρησιμοποιώντας λαβή/μοχλό. Αυτή η κίνηση της λαβής σπρώχνει τον άξονα πάνω στο τεμάχιο εργασίας και το εμποδίζει να κινηθεί στη μέση της λειτουργίας, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή σύσφιξη.
Τι σημαίνει ικανότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Η δύναμη συγκράτησης ή η ικανότητα συγκράτησης υποδηλώνει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ποιο γράσο είναι ιδανικό για σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Ένα γράσο ζεύξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν αντιμετωπίζετε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι εξαιρετικό για χρήση με πνευματικά στεγανοποιητικά κυλίνδρων.
Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Παρέχει η Destaco αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;
Ναι, η Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίζουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και έντονη βροχή.
Μήπως Raptor Supplies προσφέρετε ανταλλακτικές άξονες για σφιγκτήρες συγκράτησης;
Ναι, Raptor Supplies παρέχει άξονες Destaco για σφιγκτήρες συγκράτησης, για την αντικατάσταση των φθαρμένων μονάδων και την προστασία τους από ζημιές που προκαλούνται από τριβή / συστροφή / κάμψη.
Σε ποιες παραλλαγές των σφιγκτήρων εναλλαγής κάθετης λαβής Destaco είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
Οι σφιγκτήρες εναλλαγής κάθετης λαβής Destaco διατίθενται σε παραλλαγές από χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα και σφυρήλατο κράμα χάλυβα.