ELOBAU 153MSK00K1A-5 Αισθητήρας ασφαλείας, ΟΧΙ/ΟΧΙ, καλώδιο 5m

Είδος: CL7MQU Μοντέλο: 153MSK00K1A-5
€172.26 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαισθητήρα
Τύπος ενεργοποίησηςΕμπρός
Εξασφαλισμένη απόσταση απενεργοποίησης10 mm
Εξασφαλισμένη απόσταση μεταγωγής4 mm
Μήκος καλωδίου1 μ.
Υλικό καλωδίωνPVC
Φόρμα ΕπικοινωνίαςΟΧΙ ΟΧΙ
Βαθμός Ρύπανσης3
Χρώμα στέγασηςΓκρι, Μαύρο
Σχεδιασμός ΚατοικίαςΟρθογώνιος
Στέγαση ΥλικόPBT, Η/Υ
Εκτίμηση IPIP67
Οθόνη LEDΟχι
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.80 μοίρες ντο
Μέγιστη. Ρεύμα μεταγωγής0.2A
Μέγιστη. Εναλλαγή ισχύος3W
Μέγιστη. Τάση μεταγωγής28.8V DC
Ελάχ. Θερμοκρασία καλωδίου. Εμβέλεια, Μετακίνηση-5 βαθμούς ντο
Ελάχ. Εύρος θερμοκρασίας καλωδίου, σταθερή εγκατάσταση-30 βαθμούς ντο
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-25 βαθμούς ντο
Ελάχ. Απόσταση εναλλαγής0.5 mm
Ελάχ. Τάση μεταγωγής19.2V DC
Ώρα αποστολής σε χρόνια20 έτη.
Τοποθέτηση ΤύποςΒίδα
Αριθμός γραμμών4
Αντίσταση σειράς10 Ohm
Αντίσταση κλονισμού30 g/ 11 ms
Μέγεθος26 mm x mm x 36 13 mm
Συχνότητα αλλαγής5 Hz
Αρχή εναλλαγήςΜαγνητικός
ΤεχνολογίαΚαλάμι
Αντίσταση κραδασμών10 Hz έως 55 Hz
Διατομή σύρματος0.25 τ. χλστ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση IPΕξασφαλισμένη απόσταση απενεργοποίησηςΕξασφαλισμένη απόσταση μεταγωγήςΟθόνη LEDΕλάχ. Εύρος θερμοκρασίας καλωδίου, σταθερή εγκατάστασηΕλάχ. Temp λειτουργίας.Αριθμός γραμμώνΜέγεθοςΤιμή
ELOBAU 153MSK00H1H Αισθητήρας ασφαλείας, NO/NC, Pigtail M12 Size | CL7MPW 153MSK00H1HIP67--Μονόχρωμο--25 βαθμούς ντο426 mm x mm x 36 13 mm€194.04
RFQ
ELOBAU 153MSK00H1A Αισθητήρας ασφαλείας, NC/NC, Pigtail M12 Size | CL7MQE 153MSK00H1AIP6710 mm4 mmΟχι-30 βαθμούς ντο-25 βαθμούς ντο426 mm x mm x 36 13 mm€172.16
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1G-3 Αισθητήρας Ασφαλείας, NO/NC, Καλώδιο 3m | CL7MUU 153MSK00K1G-3--------€158.76
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1G-5 Αισθητήρας Ασφαλείας, Μαγνητικός Ενεργοποιούμενος, NO/NC, Καλώδιο 5m | CL7MVB 153MSK00K1G-5--------€172.26
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1B-5 Αισθητήρας Ασφαλείας, 5m Cable, 4 Wire Led | CL7MWH 153MSK00K1B-5--------€194.25
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1A Αισθητήρας Ασφαλείας, ΟΧΙ/ΟΧΙ, 1m Καλώδιο | CL7MXB 153MSK00K1AIP6710 mm4 mmΟχι-30 βαθμούς ντο-25 βαθμούς ντο426 mm x mm x 36 13 mm€145.26
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1D Αισθητήρας Ασφαλείας, NO/NO, 1m Καλώδιο | CL7MXR 153MSK00K1DIP6710 mm4 mmΜονόχρωμο-30 βαθμούς ντο-25 βαθμούς ντο626 mm x mm x 36 13 mm€177.51
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELOBAU 153MSK00K1A-5 Αισθητήρας ασφαλείας, ΟΧΙ/ΟΧΙ, καλώδιο 5m
€172.26 /μονάδα