A B Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Μέγεθος ρουλεμάν: 3 / 4 " , Τύπος ρουλεμάν: Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών , CFM @ 0.750-In. SP: 1064 , Βάθος φλάντζας: 1" , Υλικό πλαισίου: Γαλβανισμένο ατσάλι , Hz: 60 , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 104 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενο , Μόνωση κινητήρα: κατηγορίας Β , στροφές κινητήρα: 1725 , Τύπος κινητήρα: Φάση 3 , Θέση τοποθέτησης: Οριζόντια ή κάθετη , Αριθμός λεπίδων: 6 , Φάση: 3 , Διάμετρος άξονα: 3 / 4 " , Τάση: 208-230/460
Standard Duty Exhaust Fan W/ Motor & Drive Package
Οι τυποποιημένοι ανεμιστήρες εξάτμισης Dayton είναι κατάλληλοι για εξαερισμό σε αποθήκες, εργοστάσια, εργοστάσια και γραφεία. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν προπέλες από γαλβανισμένο χάλυβα 6 λεπίδων που μεταφέρουν μεγάλους όγκους αέρα σε χαμηλές στατικές πιέσεις (0.125 ίντσες ή λιγότερο) για να προσφέρουν δύναμη και να μειώνουν τα επίπεδα ήχου. Αυτοί οι ανεμιστήρες διαθέτουν επίσης εντελώς κλειστά μη εξαερισμένα περιβλήματα κινητήρα (χωρίς ανοίγματα ή εξωτερικούς ανεμιστήρες) και εξαρτώνται από μια απλή μέθοδο μεταφοράς για τη διάχυση θερμότητας από το πλαίσιο του κινητήρα. Διαθέτουν σχεδιασμό με ιμάντα που επιτρέπει ευελιξία στις ταχύτητες του ανεμιστήρα και CFM για βελτιστοποίηση της απόδοσης του ανεμιστήρα. Το πλήρες συγκρότημα περιλαμβάνει τον κινητήρα, τον ιμάντα, τους δακτυλίους και τα στάχυα (συσκευάζονται ξεχωριστά) και μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν είτε σε οριζόντια είτε σε κατακόρυφη θέση. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των τυπικών ανεμιστήρων εξάτμισης, που διατίθενται σε ταχύτητες ανεμιστήρα που κυμαίνονται από 621 έως 1221 σ.α.λ.