DAYTON 7CC75 Ανεμιστήρας εξάτμισης 24 ίντσες Volt 208-230 / 440 | AF3FDR

DAYTON 7CC75 ανεμιστήρας εξάτμισης 24 ιντσών βολτ 208-230/440

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3FDR Μοντέλο: 7CC75

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,288.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός ανεμιστήρας εξάτμισης
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο3C308
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Μέγεθος ρουλεμάν3 / 4 "
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών
CFM @ 0.000 ίντσες. SP4826
CFM @ 0.125 ίντσες. SP4312
CFM @ 0.250 ίντσες. SP3570
Ταχύτητα ανεμιστήρα923
Κλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.5C215
Βάθος φλάντζας1"
Πλάτος φλάντζας28 "
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλήρες φορτίο1.2-1.3/0.65
Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.1C746
Ύψος28 "
Hz60
Φρουρά εισαγωγής1WBU3
Μέγιστη. BHP0.30
Μέγιστη. Βάθος18 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Κινητήρας HP1/4
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΦάση 3
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
Αριθμός Λεπίδες6
Φάση3
Έλικα Dia.24 "
Υλικό έλικαςΓαλβανισμένο ατσάλι
Shaft Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft17.3
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft16.8
Venturi Clearance Dia.24.375 "
Βάθος Βεντούρι4.375 "
Τάση208-230/460
Καιρικές συνθήκες1WBV9
Πλάτος28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.455
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)0.25
Πλάτος πλοίου (cm)0.25
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτητα ανεμιστήραΚλείστρο τοίχου από αλουμίνιοCFM @ 0.000 ίντσες. SPΚλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.Πλάτος φλάντζαςΠλήρες φορτίοΓαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.ΎψοςΤιμή
DAYTON 7AD19 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 208-230 / 460 V | AF3BBY 7ΑΔ199534C55935815C21424 "0.9-1.0/0.501C74524 "€1,348.34
DAYTON 7AD23 Εξατμιστήρας 20 ιντσών 208-230/460 V | AF3BCC 7ΑΔ2310394C55939045C21424 "1.3-1.3/0.701C74524 "€1,416.83
DAYTON 7AD27 Ανεμιστήρας εξάτμισης 20 ίντσες 208-230/460 V | AF3BCG 7ΑΔ2712214C55945875C21424 "1.6-1.8/0.91C74524 "€1,630.41
DAYTON 7CC87 Ανεμιστήρας εξάτμισης 30 ίντσες Volt 208-230 / 440 | AF3FEE 7CC876213C30970965C21634 "1.2-1.3/0.651C05534 "€1,491.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7CC75 ανεμιστήρας εξάτμισης 24 ιντσών βολτ 208-230/440
€1,288.36 /μονάδα