Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHARKBITE U004LF Βάση ζεύξης 1/4 In | AA8NTX 19F906

SHARKBITE U004LF ώθηση ζεύξης 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8NTX Μοντέλο: U004LFΣταυρός: 19F906

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος DZR
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας
Υλικό φλάντζαςEPDM
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 200 βαθμοί F
Tube Size1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ7419910010
Χώρα ΠροέλευσηςAU

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Συνδέει χαλκό, Pex και CPVC σε οποιονδήποτε συνδυασμό χωρίς τη χρήση κόλλησης, ενώσεων ή κόλλας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
SHARKBITE U016LF Σύζευξη Push To Connect 3/4 In | AA8NQQ 19F853 U016LFΜέταλλοΣωλήνας-3 / 4 "€16.07
SHARKBITE U020LF Σύζευξη Push To Connect 1 In | AA8NRB 19F863 U020LFΜέταλλοΣωλήνας-1"€37.73
SHARKBITE U4016LF Σύζευξη Push-fit Tube 3/4 Inch Pipe 3/4 Inch | AG2LKV 31LC70 U4016LFΟρείχαλκος DZRPush-Fit3 / 4 "3 / 4 "€26.12
SHARKBITE U006LF Σύζευξη Push-fit Tube 3/8 Inch Pipe 3/8 Inch | AG2LKZ 31LC79 U006LFΟρείχαλκος DZRPush-Fit3 / 8 "3 / 8 "€16.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHARKBITE U004LF ώθηση ζεύξης 1/4 In
€13.51 /μονάδα