Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHARKBITE U006LF Σύζευξη Push-fit Tube 3/8 Inch Pipe 3/8 Inch | AG2LKZ 31LC79

SHARKBITE U006LF σύζευξη Push-fit σωλήνας 3/8 ιντσών σωλήνας 3/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2LKZ Μοντέλο: U006LFCross Ref: 31LC79

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
Βασικό υλικόΟρείχαλκος DZR
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος DZR
ΧρώμαTan
Τύπος σύνδεσηςPush-Fit
Υλικό φλάντζαςEPDM
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 200 βαθμοί F
Tube Size3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)2.34
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7412200045

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
SHARKBITE U016LF Σύζευξη Push To Connect 3/4 In | AA8NQQ 19F853 U016LFΜέταλλοΣωλήνας-3 / 4 "€16.07
SHARKBITE U020LF Σύζευξη Push To Connect 1 In | AA8NRB 19F863 U020LFΜέταλλοΣωλήνας-1"€37.73
SHARKBITE U004LF Βάση ζεύξης 1/4 In | AA8NTX 19F906 U004LFΜέταλλοΣωλήνας-1 / 4 "€13.51
SHARKBITE U4016LF Σύζευξη Push-fit Tube 3/4 Inch Pipe 3/4 Inch | AG2LKV 31LC70 U4016LFΟρείχαλκος DZRPush-Fit3 / 4 "3 / 4 "€26.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHARKBITE U006LF σύζευξη Push-fit σωλήνας 3/8 ιντσών σωλήνας 3/8 ιντσών
€16.62 /μονάδα