Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHARKBITE U016LF Σύζευξη Push To Connect 3/4 In | AA8NQQ 19F853

SHARKBITE U016LF Σύζευξη Push To Connect 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8NQQ Μοντέλο: U016LFΣταυρός: 19F853
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
€16.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος DZR
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας
Υλικό φλάντζαςEPDM
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 200 βαθμοί F
Tube Size3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ7412200045
Χώρα ΠροέλευσηςAU

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Συνδέει χαλκό, Pex και CPVC σε οποιονδήποτε συνδυασμό χωρίς τη χρήση κόλλησης, ενώσεων ή κόλλας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
SHARKBITE U020LF Σύζευξη Push To Connect 1 In | AA8NRB 19F863 U020LFΜέταλλοΣωλήνας-1"€37.73
SHARKBITE U004LF Βάση ζεύξης 1/4 In | AA8NTX 19F906 U004LFΜέταλλοΣωλήνας-1 / 4 "€13.51
SHARKBITE U4016LF Σύζευξη Push-fit Tube 3/4 Inch Pipe 3/4 Inch | AG2LKV 31LC70 U4016LFΟρείχαλκος DZRPush-Fit3 / 4 "3 / 4 "€26.12
SHARKBITE U006LF Σύζευξη Push-fit Tube 3/8 Inch Pipe 3/8 Inch | AG2LKZ 31LC79 U006LFΟρείχαλκος DZRPush-Fit3 / 8 "3 / 8 "€16.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHARKBITE U016LF Σύζευξη Push To Connect 3/4 In
€16.07 /μονάδα