DAYTON Ενδεικτικά φώτα έκπλυσης, 12VAC/DC


Φίλτρα
Μέση Ζωή: 50,000 hr. , Τρέχουσα ισοπαλία: 17mA , Τύπος λαμπτήρα: LED , Σχήμα: γύρος , Τάση: 12 VAC/DC
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΗλεκτρική σύνδεσηΕκτίμηση IPΥλικόΠάχος πάνελΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
22ΝΥ73
ΚεχριμπάριΚαρτέλα 0.110 "40, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι0.024 "έως 0.055"8mm στήριξη Dia.€19.50
B
22ΝΥ41
RedΚαλώδια 6 "40Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.030 "έως 0.093"1/2 "Τοποθέτηση Dia.€9.59
C
22ΝΥ72
RedΚαρτέλα 0.110 "40, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι0.024 "έως 0.055"8mm στήριξη Dia.€23.44

Ενδεικτικά φώτα έκπλυσης, 12VAC/DC

Οι ενδεικτικές λυχνίες LED Dayton 12VAC/DC είναι κατάλληλες για όργανα, μηχανήματα, πίνακες ελέγχου διακοπτών, λεωφορεία, αυτοκίνητα και άλλες βιομηχανίες. Αυτά τα ενδεικτικά φώτα διαθέτουν σώμα από νάιλον με φακό από πολυανθρακικό και στεφάνι από ανοξείδωτο χάλυβα. Έχουν στρογγυλό σχήμα και περιλαμβάνονται στον κατάλογο UL, παρέχοντας έτσι ασφαλή λειτουργία. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις ενδεικτικές λυχνίες, διαθέσιμες σε επιλογές πάχους πάνελ 0.024 έως 0.055 ίντσες και 0.03 έως 0.093 ίντσες στο Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;