Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 22NY72 Φλας φλας 8mm 12v Κόκκινο | AB6XCV

DAYTON 22NY72 Φλος Ενδεικτική λυχνία 8mm 12v Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6XCV Μοντέλο: 22NY72

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€23.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνδεικτική λυχνία έκπλυσης
Μέση διάρκεια ζωής50,000 hr.
ΧρώμαRed
Τρέχουσα συντάχθηκε17mA
Ηλεκτρική σύνδεσηΚαρτέλα 0.110 "
Εκτίμηση IP40, με σφραγίδα 65
Τύπος λάμπαςLED
ΥλικόΝάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι
Πάχος πάνελ0.024 "έως 0.055"
Shapeγύρος
Μέγεθος8mm στήριξη Dia.
Τάση12 VAC/DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)10.57
Πλάτος πλοίου (cm)8.84
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΗλεκτρική σύνδεσηΕκτίμηση IPΥλικόΠάχος πάνελΜέγεθοςΤιμή
DAYTON 22NY41 Φλας κόκκινο φανάρι 12v | AB6XBL 22ΝΥ41RedΚαλώδια 6 "40Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.030 "έως 0.093"1/2 "Τοποθέτηση Dia.€9.59
DAYTON 22NY73 Φλας ενδεικτικής λυχνίας 8mm 12v Amber | AB6XCW 22ΝΥ73ΚεχριμπάριΚαρτέλα 0.110 "40, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι0.024 "έως 0.055"8mm στήριξη Dia.€19.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 22NY72 Φλος Ενδεικτική λυχνία 8mm 12v Κόκκινο
€23.44 /μονάδα