Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SESAMEE 56410 Λουκέτο για εναλλάξιμο πυρήνα 1-3 / 4 πλάτος | AH7ZJP 38EW95

SESAMEE 56410 Λουκέτο για εναλλάξιμο πυρήνα πλάτους 1-3/4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7ZJP Μοντέλο: 56410Cross Ref: 38EW95

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€96.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛουκέτο για εναλλάξιμο πυρήνα
Χρώμα σώματοςΟρείχαλκος
Σώμα Dia.1-25 / 32 "
Υψος σώματος2.187 "
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΟρθογώνιος
Πάχος σώματος7 / 8 "
Πλάτος σώματος1.75 "
Απαιτείται εγγραφή κλειδιού ελέγχουΟχι
Τύπος κλειδιούΧωρίς πυρήνα
Αριθμός προφυλακτήρων1
Αριθμός καρφιτσών6 ή 7
Δέσμευση Dia.5 / 16 "
Ύψος δεσμών3 / 4 "
Υλικό δεσίματοςΕπιχρωμιωμένο μολυβδαίνιο
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών25 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.351
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.62
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Υψηλή ασφάλεια: Ναι
    • Εναλλάξιμος πυρήνας: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός καρφιτσώνΤιμή
SESAMEE 56010 Λουκέτο για εναλλάξιμο πυρήνα 1-3 / 4 πλάτος | AH7ZKA 38EX06 56010από 6 έως 7€43.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SESAMEE 56410 Λουκέτο για εναλλάξιμο πυρήνα πλάτους 1-3/4
€96.18 /μονάδα