Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SESAMEE 56010 Λουκέτο για εναλλάξιμο πυρήνα 1-3 / 4 πλάτος | AH7ZKA 38EX06

SESAMEE 56010 Λουκέτο για εναλλάξιμο πυρήνα πλάτους 1-3/4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7ZKA Μοντέλο: 56010Cross Ref: 38EX06
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
€43.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛουκέτο για εναλλάξιμο πυρήνα
Χρώμα σώματοςΟρείχαλκος
Σώμα Dia.1-25 / 32 "
Υψος σώματος2.187 "
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΟρθογώνιος
Πάχος σώματος7 / 8 "
Πλάτος σώματος1.75 "
Απαιτείται εγγραφή κλειδιού ελέγχουΟχι
Τύπος κλειδιούΧωρίς πυρήνα
Αριθμός προφυλακτήρων1
Αριθμός καρφιτσώναπό 6 έως 7
Δέσμευση Dia.5 / 16 "
Ύψος δεσμών3 / 4 "
Υλικό δεσίματοςΕπιχρωμιωμένο μολυβδαίνιο
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών25 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Υψηλή ασφάλεια: Ναι
    • Εναλλάξιμος πυρήνας: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός καρφιτσώνΤιμή
SESAMEE 56410 Λουκέτο για εναλλάξιμο πυρήνα 1-3 / 4 πλάτος | AH7ZJP 38EW95 564106 ή 7€96.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SESAMEE 56010 Λουκέτο για εναλλάξιμο πυρήνα πλάτους 1-3/4
€43.98 /μονάδα