Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B2001100 Boring Bar 0.2 Inch Bore 1.1 Inch Cut | AE2JXG 4XUH9

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B2001100 Boring Bar 0.2 Inch Bore 1.1 Inch Cut

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2JXG Μοντέλο: B2001100Cross Ref: 4XUH9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεό βαρετό μπαρ
ΓωνίαΤέλος 2 μοιρών και πλευρική κοπή 6 βαθμών
Βάθος1.1 "
Μπόρε Ντιά.0.2 "
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
ΥλικόΚαρβίδιο
Συνολικό μήκος2.5 "
ΑκτίναΑιχμηρό σημείο
Σανκ Ντία.1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)8.26
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207504060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤιμή
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B2001000 Boring Bar 0.2 Inch Bore 1 Inch Cut | AE2JXF 4XUH8 B20010001"€32.26
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B2001200 Boring Bar 0.2 Inch Bore 1.2 Inch Cut | AE2JXH 4XUJ1 B20012001.2 "€30.46
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B2001300 Boring Bar 0.2 Inch Bore 1.3 Inch Cut | AE2JXJ 4XUJ2 B20013001.3 "€30.02
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B200400 Boring Bar 0.2 Inch Bore 0.4 Inch Cut | AE2JXK 4XUJ3 B2004000.4 "€31.26
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ B200500 Μπάρα διάτρησης 0.2 ιντσών οπή 0.5 ιντσών Κοπή | AE2JXL 4XUJ4 B2005000.5 "€32.96
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B200600 Boring Bar 0.2 Inch Bore 0.6 Inch Cut | AE2JXM 4XUJ5 B2006000.6 "€30.02
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B200700 Boring Bar 0.2 Inch Bore 0.7 Inch Cut | AE2JXN 4XUJ6 B2007000.7 "€30.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B2001100 Boring Bar 0.2 Inch Bore 1.1 Inch Cut
€30.02 /μονάδα