Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B2001000 Boring Bar 0.2 Inch Bore 1 Inch Cut | AE2JXF 4XUH8

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B2001000 Boring Bar 0.2 Inch Bore 1 Inch Cut

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2JXF Μοντέλο: B2001000Cross Ref: 4XUH8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεό βαρετό μπαρ
ΓωνίαΤέλος 2 μοιρών και πλευρική κοπή 6 βαθμών
Βάθος1"
Μπόρε Ντιά.0.2 "
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
ΥλικόΚαρβίδιο
Συνολικό μήκος2.5 "
ΑκτίναΑιχμηρό σημείο
Σανκ Ντία.1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)8.26
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207504060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤιμή
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B2001100 Boring Bar 0.2 Inch Bore 1.1 Inch Cut | AE2JXG 4XUH9 B20011001.1 "€30.02
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B2001200 Boring Bar 0.2 Inch Bore 1.2 Inch Cut | AE2JXH 4XUJ1 B20012001.2 "€30.46
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B2001300 Boring Bar 0.2 Inch Bore 1.3 Inch Cut | AE2JXJ 4XUJ2 B20013001.3 "€30.02
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B200400 Boring Bar 0.2 Inch Bore 0.4 Inch Cut | AE2JXK 4XUJ3 B2004000.4 "€31.26
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ B200500 Μπάρα διάτρησης 0.2 ιντσών οπή 0.5 ιντσών Κοπή | AE2JXL 4XUJ4 B2005000.5 "€32.96
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B200600 Boring Bar 0.2 Inch Bore 0.6 Inch Cut | AE2JXM 4XUJ5 B2006000.6 "€30.02
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B200700 Boring Bar 0.2 Inch Bore 0.7 Inch Cut | AE2JXN 4XUJ6 B2007000.7 "€30.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B2001000 Boring Bar 0.2 Inch Bore 1 Inch Cut
€32.26 /μονάδα